|  |
 |
| Artikel-Nr.: 492-3084 Herst.-Nr.: 8061 EAN/GTIN: 4026947080611 |
| |
|
|  |  |
 | BGS 8061 Sortiment O-Ringe / Dichtringe 419 teilig in zölligem Abmass Beschreibung: - umfangreicher Satz in der praktischen Sortimentsbox
- Die Dichtungsringe sind säure-, öl-, benzinbeständig
- geeignet für Temperaturen zwischen -21° C bis 121° C
Nicht geeignet für: - nicht für Anwendungen geeignet, die mit Trinkwasser in Berührung kommen
Inhalt: - alle Ring in zölliger Abstufung, Innendurchmesser :
- R1 - 3,1 mm (1/8") - 20 Stück - Stärke 1,53 mm
- R2 - 4,7 mm (3/16") - 20 Stück - Stärke 1,53 mm
- R3 - 6,3 mm (1/4") - 18 Stück - Stärke 1,53 mm
- R4 - 7,8 mm (5/16") - 23 Stück - Stärke 1,53 mm
- R5 - 9,4 mm (3/8") - 23 Stück - Stärke 1,53 mm
- R6 - 12,5 mm (1/2") - 23 Stück - Stärke 1,53 mm
- R7 - 9,4 mm (3/8") - 14 Stück - Stärke 1,53 mm
- R8 - 10,9 mm (7/16") - 13 Stück - Stärke 2,35 mm
- R9 - 12,5 mm (1/2") -14 Stück - Stärke 2,35 mm
- R10 - 14,1 mm (9/16") -13 Stück - Stärke 2,35 mm
- R11 - 15,6 mm (5/8") -14 Stück - Stärke 2,35 mm
- R12 - 17,2 mm (11/16") - 14 Stück - Stärke 2,35 mm
- R13 - 18,8 mm (3/4") - 13 Stück - Stärke 2,35 mm
- R14 - 20,3 mm (13/16") - 14 Stück - Stärke 2,35 mm
- R15 - 21,9 mm (7/8") - 13 Stück - Stärke 3,15 mm
- R16 - 18,8 mm (3/4") - 10 Stück - Stärke 3,15 mm
- R17 - 20,3 mm (13/16") - 10 Stück - Stärke 3,15 mm
- R18 - 21,9 mm (7/8") - 10 Stück - Stärke 3,15 mm
- R19 - 7,8 mm (5/16") - 10 Stück - Stärke 3,15 mm
- R20 - 25 mm (1") - 10 Stück - Stärke 3,15 mm
- R21 - 26,6 mm (1 1/16") - 10 Stück - Stärke 3,15 mm
- R22 - 28,1 mm (1 1/8") - 10 Stück - Stärke 3,15 mm
- R23 - 29,7 mm - (1 3/16") -10 Stück - Stärke 3,15 mm
- R24 - 26,8 mm - (1 1/4") -10 Stück - Stärke 3,15 mm
- R25 - 32,8 mm - (1 5/16") -10 Stück - Stärke 3,15 mm
- R26 - 34,4 mm - (1 3/8") -10 Stück - Stärke 3,15 mm
- R27 - 35,9 mm - (1 7/16") - 10 Stück - Stärke 3,15 mm
- R28 - 37,5 mm - (1 1/2") - 10 Stück - Stärke 3,15 mm
- R29 - 40,6 mm - (1 5/8") - 10 Stück - Stärke 3,15 mm
- R30 - 43,8 mm - (1 3/4") - 10 Stück - Stärke 3,15 mm
- R31 - 46,8 mm - (1 7/8") - 10 Stück - Stärke 3,15 mm
- R32 - 50 mm - (2") 10 Stück - Stärke 3,15 mm
- Anwendung: Ideal für Werkstatt und Hobby, KfZ, Elektrik, Boote, LkW, Traktoren, Busse, Pkw
Hinweis aufgrund vieler Anfragen: - Wir können nur diesen Satz liefern - keine anderen Größen und wir liefern auch keine einzelnen Größen aus dem Satz.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: dichtring, BGS 8061 Sortiment O-Ringe Dichtungsringe 419teilig ZOLL Ausführung zölliges Werkzeug Dichtringbox Dichtringsortiment Kleinteile Verbrauchsmaterial Gummiring Gummiringe Dichtringe Dichtring |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 12,23* | € 16,33* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 6,90* | ab € 11,75* | € 16,41* |  |  |  | Lager 492 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 15,43* | € 19,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 492 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 492 |  | Versand: Lager 492 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|