Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 30011 Satz Ratschenringmaulschlüssel flexible Köpfe SW 6 - 32mm metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 30011 Satz Ratschenringmaulschlüssel flexible Köpfe SW 6 - 32mm metrisch
BGS DIY 30011 Satz Ratschenringmaulschlüssel flexible Köpfe SW 6 - 32mm metrisch
BGS DIY 30011 Satz Ratschenringmaulschlüssel flexible Köpfe SW 6 - 32mm metrisch
BGS DIY 30011 Satz Ratschenringmaulschlüssel flexible Köpfe SW 6 - 32mm metrisch
BGS DIY 30011 Satz Ratschenringmaulschlüssel flexible Köpfe SW 6 - 32mm metrisch
BGS DIY 30011 Satz Ratschenringmaulschlüssel flexible Köpfe SW 6 - 32mm metrisch
BGS DIY 30011 Satz Ratschenringmaulschlüssel flexible Köpfe SW 6 - 32mm metrisch
Artikel-Nr.:
     492-30732
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     30011
EAN/GTIN:
     4048769077846
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz
BGS DIY 30011 Satz Ratschenringmaulschlüssel flexible Köpfe SW 6 - 32mm metrisch

Beschreibung:

  • geeignet für den alltäglichen Heimwerker Einsatz
  • universell einsetzbar zum Betätigen und Gegenhalten von Schraubverbindungen
  • in einer praktischen Rolltasche mit beschrifteten Einzelfächern für jede Größe
  • spezielle Verzahnung mit Ratschenfunktion erleichtert die Arbeit bei schwersitzenden Schrauben und sorgt für eine optimale Kraftübertragung
  • geeignet für den Links- und Rechtsanzug
  • flache Bauform
  • ein um 180° stufenloser, schwenkbarer Ratschen-Ringkopf
  • feinverzahnt mit 72 Zähnen
  • metrische Ausführung

Lieferumfang:

  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 6mm, Länge 150mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 7mm, Länge 150mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 8mm, Länge 150mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 9mm, Länge 150mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 10mm, Länge 165mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 11mm, Länge 175mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 12mm, Länge 185mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 13mm, Länge 185mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 14mm, Länge 205mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 15mm, Länge 205mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 16mm, Länge 220mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 17mm, Länge 220mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 18mm, Länge 260mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 19mm, Länge 260mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 20mm, Länge 290mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 21mm, Länge 290mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 22mm, Länge 290mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 23mm, Länge 310mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 24mm, Länge 310mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 27mm, Länge 315mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 30mm, Länge 340mm
  • 1 x Ratschenring-Maulschlüssel abwinkelbar SW 32mm, Länge 385mm

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
  • Bruttogewicht: 7440g
  • Material: Werkzeugstahl
  • Material Ratschenkopf: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Maulstellung: 15 °
  • Betätigungswinkel: 5°
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, hochglanz
  • Anzahl Zähne Knarrenkopf: 72
 
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, ratschenschlüssel-satz bgs, ratschen ringmaulschlüssel satz, BGS DIY 30011 Satz Ratschenringmaulschlüssel flexible Köpfe SW 6 - 32mm metrisch Ratschenring-Maulschlüssel-Satz Maulringratschenschlüssel Ringratschenschlüssel Ringschlüssel Maulschlüssel Ratsche Ring Maul Heimwerker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,23*
€ 177,35*
5 Tage
226
Frei Haus
ab € 153,71*
€ 187,30*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 145,23* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
30012
ab € 90,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.