| |
|
| Artikel-Nr.: 492-30720 Herst.-Nr.: 6770 EAN/GTIN: 4026947067704 |
| |
|
| | |
| BGS 6770 Pumpsprühflasche Volumen 1,5 Liter universal Werkstatt Garten Beschreibung: - zum Besprühen mit Reinigungsmitteln und Chemikalien in unterschiedlichen Anwendungsbereichen
- geeignet zur Werkstatt-, Fahrzeugreinigung, Motoren und Felgen
- auch als Gartenspritze für Garten, Balkon, Haushalt und Pflanzenpflege (inkl. Pestizide, Herbizide, Insektizide, Fungizide, Düngemittel) geeignet
- zum Aufbringen von Reinigern, Ölen und Trennmitteln an Werkstücken und Maschinen
- gekapselter Pumpmechanismus für eine erhöhte Beständigkeit gegen Chemikalien
- universell einsetzbar, sowohl im automotiven als auch im industriellen Bereich
- integriertes Sicherheitsventil (2,5 bar / 42 PSI)
- Dichtungen und Materialien beständig gegen die meisten Säuren und Lösungsmittel
- lichtdurchlässiger beständiger Behälter mit Füllstandanzeiger
- verstellbarer Kegeldüse und Flachstrahldüse
Technische Daten: - Betriebsdruck: 2,5bar
- Bruttogewicht: 466g
- Fassungsvermögen: 1,5 Liter
- Nutzinhalt: 1 Liter
- Durchflussmenge:
- 0,5 l/min. mit weißer regelbarer konischer Düse
- 0,8 l/bei 2,5 bar mit Flachstrahldüse
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher 1 l, handsprüher, BGS 6770 Pumpsprühflasche Volumen 1, 5 Liter universal Werkstatt Garten Besprühen Reinigungsmittel Chemikalien Fahrzeugreinigung Motoren Felgen Werkstattreinigung Gartenspritze Balkon Haushalt Pflanzenpflege Pestizide Herbizide Insektizide Fungizide Düngemittel Reiniger Öle Trennmittel Werkstücken Maschinen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,17* | € 40,95* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,17* | € 46,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|