Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 72087 Umschaltknarre Ratsche extra flach feinverzahnt Abtrieb 12,5mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 72087 Umschaltknarre Ratsche extra flach feinverzahnt Abtrieb 12,5mm (1/2")
BGS 72087 Umschaltknarre Ratsche extra flach feinverzahnt Abtrieb 12,5mm (1/2")
BGS 72087 Umschaltknarre Ratsche extra flach feinverzahnt Abtrieb 12,5mm (1/2")
BGS 72087 Umschaltknarre Ratsche extra flach feinverzahnt Abtrieb 12,5mm (1/2")
BGS 72087 Umschaltknarre Ratsche extra flach feinverzahnt Abtrieb 12,5mm (1/2")
BGS 72087 Umschaltknarre Ratsche extra flach feinverzahnt Abtrieb 12,5mm (1/2")
BGS 72087 Umschaltknarre Ratsche extra flach feinverzahnt Abtrieb 12,5mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     492-30679
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     72087
EAN/GTIN:
     4048769077822
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
BGS 72087 Umschaltknarre Ratsche extra flach feinverzahnt Abtrieb 12,5mm (1/2") 

Beschreibung:

  • gerade Ausführung
  • Ganzstahl
  • extra flach
  • mit schmalem Kopf für Arbeiten an beengten Platzverhältnissen
  • feinverzahnt mit 90 Zähnen
  • mit besonders kleinem Rückstellwinkel, bei max. Belastbarkeit
  • mit Einsatz-Schnelllöser

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Anzahl Zähne Knarrenkopf: 90
  • Bruttogewicht: 420g
  • DIN: 3120
  • DIN ISO: 1174
  • Länge: 249mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: bgs umschaltknarre 1/2, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, BGS 72087 Umschaltknarre Ratsche extra flach feinverzahnt Abtrieb 12, 5mm (1/2") Umschalt-Knarre Ratschen Knarren Knarre Ratschen Ratschenbetrieb Umschaltratsche Umschaltfunktion Rechtslauf Linkslauf Ratschenmechanismus Ratschenantrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 29,02*
€ 38,70*
5 Tage
106
€ 4,90*
ab € 28,94*
€ 38,70*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.