Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 15505 Satz Werkzeug mit 106 Werkzeugen im stabilen Hartschalenkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 15505 Satz Werkzeug mit 106 Werkzeugen im stabilen Hartschalenkoffer
BGS 15505 Satz Werkzeug mit 106 Werkzeugen im stabilen Hartschalenkoffer
BGS 15505 Satz Werkzeug mit 106 Werkzeugen im stabilen Hartschalenkoffer
BGS 15505 Satz Werkzeug mit 106 Werkzeugen im stabilen Hartschalenkoffer
BGS 15505 Satz Werkzeug mit 106 Werkzeugen im stabilen Hartschalenkoffer
BGS 15505 Satz Werkzeug mit 106 Werkzeugen im stabilen Hartschalenkoffer
BGS 15505 Satz Werkzeug mit 106 Werkzeugen im stabilen Hartschalenkoffer
BGS 15505 Satz Werkzeug mit 106 Werkzeugen im stabilen Hartschalenkoffer
BGS 15505 Satz Werkzeug mit 106 Werkzeugen im stabilen Hartschalenkoffer
BGS 15505 Satz Werkzeug mit 106 Werkzeugen im stabilen Hartschalenkoffer
Artikel-Nr.:
     492-30636
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     15505
EAN/GTIN:
     4048769060534
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
BGS 15505 Satz Werkzeug mit 106 Werkzeugen im stabilen Hartschalenkoffer

Beschreibung:

  • ideale Werkzeug-Grundausstattung für den anspruchsvollen Mechaniker sowie Hand- und Heimwerker
  • mit seinen 106 Teilen bietet dieser Werkzeug-Satz eine breite Auswahl an Werkzeugen und ist für viele Anwendungen geeignet
  • im stabilen Hartschalenkoffer aus ABS-Kunststoff mit verstärkten Ecken, die das Gehäuse vor Schäden schützen und es besonders langlebig machen
  • während des Transports sind alle im Koffer enthaltenen Teile durch elastische Gurte und Klettverschlüsse gut geschützt und an ihren Plätzen gesichert
  • Werkzeugtafeln aus schmutzabweisend beschichteten MDF Holzfaserplatten
  • eine EPE-Schaumeinlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum verklebt im Bodenbereich bietet jedem Werkzeug seinen festen Platz
  • Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerung, Umschaltknarre, Zangen und Maul-Ringschlüssel gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: verchromt, matt
  • Winkelschlüssel, Schraubendreher und Bits aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
  • Bits außerdem mit intelligentem Farbleitsystem für jedes Profil

Lieferumfang:

  • 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") (Art. 318)
  • 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2") (Art. 620)
  • 1 Präzisions-Schraubendreher-Satz | 6-tlg. (Art. 9151)
  • 1 Spannungsprüfer | 120 - 250 V | 140 mm (Art. 725)
  • 1 Aluminium-Wasserwaage | 300 mm (Art. 3574)
  • 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PH2 | Klingenlänge 100 mm (Art. 4936)
  • 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PH1 | Klingenlänge 80 mm (Art. 4935)
  • 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PZ2 | Klingenlänge 100 mm (Art. 4933)
  • 1 Schraubendreher | Schlitz 5 mm | Klingenlänge 75 mm
  • 1 Schraubendreher | Schlitz 6 mm | Klingenlänge 100 mm
  • 1 Drehgriff für Bits | Abtrieb Innensechskant 6,3 mm (1/4") | 200 mm (Art. 217)
  • 1 Schlosserhammer | Fiberglasstiel | DIN 1041 | 300 g (Art. 3852)
  • 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 1,5 mm (Art. 790-1.5)
  • 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 2 mm (Art. 790-2)
  • 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 2,5 mm (Art. 790-2.5)
  • 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 3 mm (Art. 790-3)
  • 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 4 mm (Art. 790-4)
  • 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 5 mm (Art. 790-5)
  • 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 6 mm (Art. 790-6)
  • 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 8 mm (Art. 790-8)
  • 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 10 mm (Art. 790-10)
  • 1 Schaber | rostfrei | schwerer 2-Komponenten-Gummigriff mit Loch (Art. 3063)
  • 1 Akku-Knicklampe | COB-LED | 5 W (Art. 85334)
  • 1 Aluminium-Sägebogen | 150 mm (Art. 2083)
  • 1 Klemmzange | 235 mm (Art. 418)
  • 1 Wasserpumpenzange | mit Durchsteckgewerbe | 240 mm (Art. 75111)
  • 1 Universal-Schere | Edelstahl | 180 mm (Art. 7962)
  • 1 Kombinationszange | 175 mm (Art. 370)
  • 1 Schwedischer Seitenschneider | 165 mm (Art. 393)
  • 1 Telefonzange | gerade | 200 mm (Art. 389)
  • 1 Maul-Ringschlüssel | SW 8 mm (Art. 30558)
  • 1 Maul-Ringschlüssel | SW 10 mm (Art. 30560)
  • 1 Maul-Ringschlüssel | SW 11 mm (Art. 30561)
  • 1 Maul-Ringschlüssel | SW 12 mm (Art. 30562)
  • 1 Maul-Ringschlüssel | SW 13 mm (Art. 30563)
  • 1 Maul-Ringschlüssel | SW 14 mm (Art. 30564)
  • 1 Maul-Ringschlüssel | SW 15 mm (Art. 30565)
  • 1 Maul-Ringschlüssel | SW 17 mm (Art. 30567)
  • 1 Maul-Ringschlüssel | SW 19 mm (Art. 30569)
  • 1 Maul-Ringschlüssel | SW 22 mm (Art. 30572)
  • 1 Magnetheber | 650 mm | Zugkraft 3 kg (Art. 3188)
  • 1 Color-Bit-Satz | 32-tlg. (Art. 4816)
  • 1 Abbrechmesser | Klingenbreite 18 mm (Art. 7955)
  • 1 Bit-Adapter mit Haltekugel | Innenvierkant 10 mm (3/8") | Innensechskant 6,3 mm (1/4") (Art. 8225)
  • 1 Rollbandmaß | 19 mm x 5 m (Art. 8394)
  • 1 Kipp-Verlängerung | 10 mm (3/8") | 75 mm (Art. 242)
  • 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") (Art. 619)
  • 1 Kardangelenk | 10 mm (3/8") (Art. 299)
  • 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 6 mm
  • 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 7 mm
  • 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 8 mm
  • 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 9 mm
  • 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 10 mm (Art. 10610)
  • 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 11 mm (Art. 10611)
  • 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 12 mm (Art. 10612)
  • 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 13 mm (Art. 10613)
  • 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 14 mm (Art. 10614)
  • 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 15 mm (Art. 10615)
  • 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 16 mm (Art. 10616)
  • 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 17 mm (Art. 10617)
  • 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 18 mm (Art. 10618)
  • 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 19 mm (Art. 10619)
  • 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 21 mm
  • 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 22 mm
  • 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 24 mm
    Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, meisterkoffer gefüllt, lehrlingskoffer, montagekoffer edelstahl, BGS 15505 Satz Werkzeug mit 106 Werkzeugen im stabilen Hartschalenkoffer Multitool Universalwerkzeug Werkzeugkoffer Werkzeugsortiment Steckschlüssel-Einsätze Verlängerung Umschaltknarre Zangen Maul-Ringschlüssel Winkelschlüssel Schraubendreher Bits
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 492
    3 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 229,98*
    € 277,87*
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 228,87*
    € 277,87*
    Preise: Lager 492
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 277,87*
    € 330,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 275,23*
    € 327,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 261,40*
    € 311,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 239,99*
    € 285,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 229,98*
    € 273,68
    pro Stück
    1 Stück enthält 1 Satz (ab € 229,98* pro Satz)
    Lagerstand: Lager 492
    Versand: Lager 492
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 170,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    BGS Technic
    1433
    ab € 79,22*
    Ähnlich
    BGS Technic
    15503
    ab € 376,12*
    Ähnlich
    BGS Technic
    15504
    ab € 302,92*
    Ähnlich
    BGS Technic
    15501
    ab € 242,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.