| |
|
| Artikel-Nr.: 492-29656 Herst.-Nr.: 15504 EAN/GTIN: 4048769060527 |
| |
|
| | |
| BGS 15504 Kälte Klima Werkzeugkoffer 86 teilig Beschreibung: - entsprechende Grundausstattung für den Anwendungsbereich der Kälte- und Klimainstallation
- teilweise bestückt mit isolierten Werkzeugen und geprüft nach DIN EN/IEC 60900
- mit seinen 86 Teilen bietet dieser Werkzeug-Satz eine breite Auswahl an Werkzeugen und ist für viele Anwendungen geeignet
- im stabilen Hartschalenkoffer aus ABS Kunststoff mit verstärkten Ecken, die das Gehäuse vor Schäden schützen und es besonders langlebig machen
- während des Transports sind alle im Koffer enthaltenen Teile durch elastische Gurte und Klettverschlüsse gut geschützt und an ihren Plätzen gesichert
- Werkzeugtafeln aus schmutzabweisend beschichteten MDF Holzfaserplatten
- eine EPE Schaumeinlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum verklebt im Bodenbereich bietet jedem Werkzeug seinen festen Platz
- Steckschlüssel-Einsätze, Umschaltknarre, VDE-Zangen, VDE-Schraubendreher, Splintentreiber und Doppel-Maulschlüssel gefertigt aus Chrom-Vanadium Stahl
- Oberflächenvergütung: verchromt, matt
- Winkelschlüssel und Bit-Einsätze aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2)
Lieferumfang: - 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") (Art. 630)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 4 mm (Art. 2344)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 4,5 mm (Art. 2339)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5 mm (Art. 2345)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5,5 mm (Art. 2343)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 6 mm (Art. 2346)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 7 mm (Art. 2347)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 8 mm (Art. 2348)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 9 mm (Art. 2349)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 10 mm (Art. 2350)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 11 mm (Art. 2351)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 12 mm (Art. 2352)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 13 mm (Art. 2353)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 14 mm (Art. 2354)
- 1 Drehgriff | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") | 150 mm (Art. 216)
- 1 Kardangelenk | 6,3 mm (1/4") (Art. 250)
- 1 Bit-Knarren-Adapter | Außensechskant 6,3 mm (1/4") - Außenvierkant 6,3 mm (1/4") | 30 mm (Art. 8202)
- 1 Flexible Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 150 mm (Art. 2320)
- 1 Kipp-Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 50 mm (Art. 2232)
- 1 Kipp-Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (Art. 2231)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 4 mm (Art. 2493)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 5,5 mm (Art. 2494)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 6,5 mm (Art. 2495)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 7 mm (Art. 2496)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH1 (Art. 2487)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH2 (Art. 2488)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH3 (Art. 2489)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ1 (Art. 2490)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ2 (Art. 2491)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ3 (Art. 2492)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 3 mm (Art. 2497)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 4 mm (Art. 2498)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 5 mm (Art. 2499)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 6 mm (Art. 2500)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 7 mm (Art. 2501)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 8 mm (Art. 2502)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T10 (Art. 2357)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T20 (Art. 2359)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T25 (Art. 2360)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T30 (Art. 2362)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T40 (Art. 2363)
- 1 Hand-Blechschälbohrer | 3 - 12 mm (Art. 8892)
- 1 Winkelschlüssel-Satz | kurz | Innensechskant 1,5 - 10 mm | 9-tlg. (Art. 807)
- 1 Rohr-Biegezange | für Rohr-Ø 3 - 4,75 - 6 mm (Art. 8228)
- 1 Doppel-Maulschlüssel | SW 6x7 mm (Art. 30606)
- 1 Doppel-Maulschlüssel | SW 8x9 mm (Art. 30608)
- 1 Doppel-Maulschlüssel | SW 10x11 mm (Art. 30610)
- 1 Doppel-Maulschlüssel | SW 12x13 mm (Art. 30612)
- 1 Doppel-Maulschlüssel | SW 14x15 mm (Art. 30614)
- 1 Doppel-Maulschlüssel | SW 16x17 mm (Art. 30616)
- 1 Doppel-Maulschlüssel | SW 18x19 mm (Art. 30618)
- 1 Doppel-Maulschlüssel | SW 20x22 mm (Art. 30620)
- 1 Doppel-Maulschlüssel | SW 21x23 mm (Art. 30621)
- 1 Doppel-Maulschlüssel | SW 24x27 mm (Art. 30624)
- 1 Doppel-Maulschlüssel | SW 25x28 mm (Art. 30625)
- 1 Doppel-Maulschlüssel | SW 30x32 mm (Art. 30630)
- 1 Rohr-Biegezange | 4,75 + 6 mm (Art. 8229)
- 1 Rohrabschneider | Ø 3 - 35 mm / 1/8" - 1 3/8" (Art. 8341)
- 1 Rohrabschneider | Ø 3 - 30 mm (Art. 9521)
- 1 Schraubendreher | Schlitz 6 mm | Klingenlänge 38 mm (Art. 4903)
- 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PH2 | Klingenlänge 38 mm (Art. 4909)
- 1 Rollgabelschlüssel mit Kunststoff-Softgriff | SW max. 25 mm (Art. 1441)
- 1 Magnetheber | 650 mm | Zugkraft 3 kg (Art. 3188)
- 1 Universal-Bördelgerät | verstellbar 4,7 - 16 mm (Art. 360)
- 1 Aluminium-Sägebogen | 150 mm (Art. 2083)
- 1 Rollbandmaß | 19 mm x 5 m (Art. 8394)
- 1 Universal-Schere | Edelstahl | 180 mm (Art. 7962)
- 1 Splintentreiber | 150 mm | 3 mm (Art. 1651-3)
- 1 Splintentreiber | 150 mm | 4 mm (Art. 1651-4)
- 1 Splintentreiber | 150 mm | 5 mm (Art. 1651-5)
- 1 Splintentreiber | 150 mm | 6 mm (Art. 1651-6)
- 1 Splintentreiber | 150 mm | 7 mm (Art. 1651-7)
- 1 Splintentreiber | 150 mm | 8 mm (Art. 1651-8)
- 1 Schlosserhammer | Hickory-Stiel | DIN 1041 | 300 g (Art. 52303)
- 1 VDE-Wasserpumpenzange | 250 mm (Art. 7157)
- 1 VDE-Seitenschneider | 160 mm (Art. 7154)
- 1 VDE-Telefonzange | 160 mm (Art. 7151)
- 1 VDE-Kombizange | 180 mm (Art. 7150)
- 1 Spannungsprüfer | 120 - 250 V | 140 mm (Art. 725)
- 1 VDE-Schraubendreher | Schlitz 3 mm | Klingenlänge 75 mm (Art. 4925)
- 1 VDE-Schraubendreher | Schlitz 4 mm | Klingenlänge 100 mm (Art. 4924)
- 1 VDE-Schraubendreher | Schlitz 5,5 mm | Klingenlänge 125 mm (Art. 4940)
- 1 VDE-Schraubendreher | Schlitz 6,5 mm | Klingenlänge 150 mm (Art. 4941)
- 1 VDE-Schraubendreher | Kreuzschlitz PH0 | Klingenlänge 75 mm (Art. 4942)
- 1 VDE-Schraubendreher | Kreuzschlitz PH1 | Klingenlänge 80 mm (Art. 4926)
- 1 VDE-Schraubendreher | Kreuzschlitz PH2 | Klingenlänge 100 mm (Art. 4927)
- 1 ABS Kunststoff-Leerkoffer zu Art. 15504 (Art. 15504-1)
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | Frei Haus | ab € 304,27* | € 357,60* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,21* | € 388,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 304,27* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|