Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9245-1 Ersatz Hydraulikzylinder für Artikel 9245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9245-1 Ersatz Hydraulikzylinder für Artikel 9245
BGS 9245-1 Ersatz Hydraulikzylinder für Artikel 9245
Artikel-Nr.:
     492-30399
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9245-1
EAN/GTIN:
     4048769026721
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder bgs
BGS 9245-1 Ersatz Hydraulikzylinder für Artikel 9245

Beschreibung:

  • Hydraulikzylinder für Motorkran (Artikel 9245)
  • Kolben-Außendurchmesser 25mm
  • Zylinder-Außendurchmesser 70mm
  • Gesamtlänge (ausgefahren) 1150mm
  • Gesamtlänge (eingefahren) 630mm
  • Kolbenhub 520mm
  • Innendurchmesser unteres Befestigungsauge 16mm
  • Innendurchmesser oberes Befestigungsauge 17mm
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, BGS 9245-1 Ersatz Hydraulikzylinder für Artikel 9245 Ersatzzylinder Hydraulik Zylinder Motorkran Ersatzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 72,61*
€ 91,69*
5 Tage
67
Frei Haus
ab € 78,81*
€ 99,22*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.