Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 794-T45 Winkelschlüssel extra lang T-Profil (für Torx) mit / ohne Bohrung T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 794-T45 Winkelschlüssel extra lang T-Profil (für Torx) mit / ohne Bohrung T4
BGS 794-T45 Winkelschlüssel extra lang T-Profil (für Torx) mit / ohne Bohrung T4
Artikel-Nr.:
     492-29899
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     794-T45
EAN/GTIN:
     4048769040277
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel torx t45
BGS 794-T45 Winkelschlüssel extra lang T-Profil (für Torx) mit / ohne Bohrung T45

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil kurzer Schenkel: T-Profil (für Torx)
  • Abtriebsprofil langer Schenkel: T-Profil (für Torx) mit Bohrung
  • Abtriebsprofilgröße kurzer Schenkel: T45
  • Abtriebsprofilgröße langer Schenkel: T45
  • Bruttogewicht: 100g
  • Klingendurchmesser: 8mm
  • Klingenlänge (kurze Seite): 37mm
  • Klingenlänge (lange Seite): 200mm
  • Länge: 200mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (torx®), BGS 794-T45 Winkelschlüssel extra lang T-Profil (für Torx) mit ohne Bohrung T45 Winkel Schlüssel T-Profil-Schlüssel Schraubendreher Schraubenschlüssel Sechskant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,73*
€ 11,25*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 11,25*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
794-T10
ab € 1,61*
Ähnlich
BGS Technic
794-T15
ab € 1,36*
Ähnlich
BGS Technic
794-T20
ab € 6,04*
Ähnlich
BGS Technic
794-T25
ab € 6,04*
Ähnlich
BGS Technic
794-T27
ab € 6,04*
Ähnlich
BGS Technic
794-T30
ab € 6,05*
Ähnlich
BGS Technic
794-T40
ab € 7,71*
Ähnlich
BGS Technic
794-T50
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.