Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4017 Satz Bits und Biteinsätze Werkstattwageneinlage 3/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4017 Satz Bits und Biteinsätze Werkstattwageneinlage 3/3
BGS 4017 Satz Bits und Biteinsätze Werkstattwageneinlage 3/3
Artikel-Nr.:
     492-29810
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4017
EAN/GTIN:
     4026947040172
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
BGS 4017 Satz Bits und Biteinsätze Werkstattwageneinlage 3/3 

Lieferumfang:

Bits Antrieb Außensechskant 8mm (5/16"), Länge 30mm:

  • 3 x Schlitz: 8 - 10 - 12mm
    • BGS 4380, 4381, 4382
  • 2 x Kreuzschlitz: PH3 - PH4
    • BGS 4383, 4384
  • 2 x Kreuzschlitz PZ: PZ3 - PZ4
    • BGS 4385, 4386
  • 6 x T-Profil (für Torx):T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
    • BGS 8164, 8165, 8166, 8168, 4456, 4457
  • 6 x T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
    • BGS 4440, 4445, 4450, 4455, 4460, 4458
  • 5 x Innensechskant: 7 - 8 - 10 - 12 - 14mm
    • BGS 4387, 4388, 4389, 4390, 4391
  • 1 x Bitadapter mit Haltekugel Innenvierkant 10mm (3/8") Innensechskant 8mm (5/16")
    • BGS 292
  • 1 x Bitadapter mit Haltekugel Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 8mm (5/16")
    • BGS 293
  • 1 x Bitadapter mit Haltekugel Innenvierkant 6,3mm (1/4") Innensechskant 6,3mm (1/4")
    • BGS 8213

Bit-Einsätze Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Länge 35 mm:

  • 4 x Schlitz: 4 - 5,5 - 6,5 - 7mm
    • BGS 2493, 2494, 2495, 2496
  • 4 x Kreuzschlitz: PH0 - PH1 - PH2 - PH3
    • BGS 2504, 2507, 2508, 2509
  • 4 x Kreuzschlitz PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
    • BGS 2505, 2490, 2491, 2492
  • 9 x T-Profil (für Torx): T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
    • BGS 2589, 2588, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596
  • 9 x T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
    • BGS 2356, 2364, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363
  • 3 x Innenvielzahn (für XZN): M8 - M10 - M12
    • BGS 2503, 2506, 2507
  • 6 x Innensechskant: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8mm
    • BGS 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502
  • 9 x TS-Profil: TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
    • BGS 5184-TS10, 5184-TS15, 5184-TS20, 5184-TS25, 5184-TS27, 5184-TS30, 5184-TS40, 5184-TS45, 5184-TS50

Bit-Einsätze Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"):

  • 5 x Länge 55mm, Innensechskant: 14 - 17 - 19 - 22 - 24mm
    • BGS 4257, 5184-H17, 5184-H19, 5184-H22, 5184-H24
  • 3 x Länge 140mm, Innensechskant: 10 - 11 - 13mm
    • BGS 5184-H10, 5184-H11, 5184-H13
  • 3 x Länge 140mm, Innenvielzahn (für XZN): M10 - M12 - M14
    • BGS 5184-M10, 5184-M12, 5184-M14
  • 2 x Länge 240mm, Keil-Profil (für Ribe): M7 -M8
    • BGS 5184-R7, 5184-R8
  • 6 x Länge 140mm, T-Profil (für Torx): T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
    • BGS 5184-T40, 5184-T45, 5184-T50, 5184-T55, 5184-T60, 5184-T70

Spezialgrößen Antrieb 12,5mm (1/2"):

  • 2 x Innenvielzahn (für XZN) M9 x 100mm - M16 x 100mm
    • BGS 5184-M9, 4357
  • 1 x Innenvielzahn (für XZN) mit Bohrung M16 x 53mm
    • BGS 4356
  • 1 x Kraft-Bit-Einsatz Innenvielzahn (für XZN) M18 x 78mm
    • BGS-5184-M18
  • 2 x T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T80 x 100mm - T30 x 300mm
    • BGS 5184-TB80, 5184-TB30
  • 1 x Innensechskant 7 x 230mm
    • BGS 5184-H7
  • 1 x Innensechskant mit Kugelkopf 5 x 160mm
    • BGS 5184-HB5
  • 2 x Keil-Profil (für Ribe) M9 x 100mm - M10 x 140mm
    • BGS 5184-R9, 5184-R10

Technische Daten:

  • Breite: 567mm
  • Bruttogewicht: 6210g
  • Höhe: 39mm 
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Tiefe: 408mm
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, Werkstattwagen Einlagen, bit-satz, BGS 4017 Satz Bits Biteinsätze Werkstattwageneinlage 3/3 Bitsatz Biteinsatzsatz Nuss Nüsse Bits Bitadapter Keil-Profil (für Ribe) T-Profil (für Torx) TS-Profil Innensechskant Innenvielzahn (für XZN) Schlitz Kreuzschlitz PH PZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
Frei Haus
ab € 127,14*
€ 157,12*
€ 4,80*
ab € 127,49*
€ 157,12*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,37*
€ 208,53*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 170,37* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.