| |
|
| Artikel-Nr.: 492-29740 Herst.-Nr.: 4078 EAN/GTIN: 4026947040783 |
| |
|
| | |
| BGS 4078 Satz Schraubendreher T-Profil (für Torx) T15 - T40 Werkstattwageneinlage 1/3 6 teilig Beschreibung: - Schraubendreher-Satz
- rutschfeste Zweikomponenten-Griffe
Lieferumfang: - 1 x BGS 4918 Schraubendreher, Länge 80mm, Abtrieb T-Profil (für Torx) T15
- 1 x BGS 4919 Schraubendreher, Länge 80mm, Abtrieb T-Profil (für Torx) T20
- 1 x BGS 4920 Schraubendreher, Länge 100mm, Abtrieb T-Profil (für Torx) T25
- 1 x BGS 4921 Schraubendreher, Länge 100mm, Abtrieb T-Profil (für Torx) T27
- 1 x BGS 4922 Schraubendreher, Länge 100mm, Abtrieb T-Profil (für Torx) T30
- 1 x BGS 4923 Schraubendreher, Länge 150mm, Abtrieb T-Profil (für Torx) T40
Technische Daten: - Breite: 189mm
- Bruttogewicht: 618g
- Höhe: 32mm
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Tiefe: 408mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,12* | € 39,37* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,11* | € 39,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,12* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|