Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4233 Biteinsatz Innenvielzahn (für XZN) M14 Länge 800mm Antrieb 12,5mm (1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4233 Biteinsatz Innenvielzahn (für XZN) M14 Länge 800mm Antrieb 12,5mm (1/2"
BGS 4233 Biteinsatz Innenvielzahn (für XZN) M14 Länge 800mm Antrieb 12,5mm (1/2"
Artikel-Nr.:
     492-29713
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4233
EAN/GTIN:
     4026947042336
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
BGS 4233 Biteinsatz Innenvielzahn (für XZN) M14 Länge 800mm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • Bit-Einsatz zur Montage der Antriebswellenschrauben durch den Radkasten
  • Arbeiten mit mehreren Verlängerungen entfällt
  • aus Chrom-Vanadium-Stahl

geeignet für folgende Fahrzeuge:

  • VW
  • Audi
  • Skoda
  • Seat
  • speziell VW T4, VW Toureg, Audi A6

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Innenvielzahn (für XZN)
  • Abtriebsprofilgröße: M14
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht:1090g
  • Länge: 800mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit (vierkant), BGS 4233 Biteinsatz Innenvielzahn (für XZN) M14 Länge 800mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Bitsatz Werkzeug Werkzeuge Bit Einsatz Satz Bits Innenvielzahnbit Montage Antriebswellenschrauben Radkasten VAG VW Audi Seat Skoda
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,87*
€ 34,25*
4 Tage
24
€ 4,90*
ab € 24,66*
€ 34,25*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4227
ab € 25,66*
Ähnlich
BGS Technic
4228
ab € 27,31*
Ähnlich
BGS Technic
4229
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.