Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4227 Bit Innenvielzahn XZN Einsatz M8 800mm Antrieb 12,5mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4227 Bit Innenvielzahn XZN Einsatz M8 800mm Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 4227 Bit Innenvielzahn XZN Einsatz M8 800mm Antrieb 12,5mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     492-28005
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4227
EAN/GTIN:
     4026947042275
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
BGS 4227 Bit Innenvielzahn XZN Einsatz M8 800mm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • Bit Innenvielzahn XZN
  • Größe: XZN M8
  • Antrieb: 12,5mm (1/2")
  • Gesamtlänge: 800mm
  • Matrerial: ChromVanadium
  • Oberflächenvergütung Verchromt, matt
  • geeignet für Antrieb mit Knarre, Ratsche, Drehmomentschlüssel
  • zur Montage der Antriebswellenschrauben durch den Radkasten
  • Arbeiten mit mehreren Verlängerungen entfällt
  • geeignet für folgende Fahrzeuge:
  • VW
  • Audi
  • Skoda
  • Seat
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit (vierkant), BGS 4227 Bit Innenvielzahn XZN Einsatz M8 800mm Antrieb 12, 5mm (1/2")
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 25,71*
€ 35,22*
5 Tage
126
€ 4,90*
ab € 25,66*
€ 35,22*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4228
ab € 27,31*
Ähnlich
BGS Technic
4229
ab € 24,85*
Ähnlich
BGS Technic
4233
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.