Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2002-1 Aufsatz für Montagewagen 1 Schublade leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2002-1 Aufsatz für Montagewagen 1 Schublade leer
BGS 2002-1 Aufsatz für Montagewagen 1 Schublade leer
BGS 2002-1 Aufsatz für Montagewagen 1 Schublade leer
BGS 2002-1 Aufsatz für Montagewagen 1 Schublade leer
BGS 2002-1 Aufsatz für Montagewagen 1 Schublade leer
BGS 2002-1 Aufsatz für Montagewagen 1 Schublade leer
BGS 2002-1 Aufsatz für Montagewagen 1 Schublade leer
BGS 2002-1 Aufsatz für Montagewagen 1 Schublade leer
Artikel-Nr.:
     492-29689
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2002-1
EAN/GTIN:
     4048769045272
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
bgs montagewagen
montagehilfswagen
BGS 2002-1 Aufsatz für Montagewagen 1 Schublade leer

Beschreibung:

  • Aufsatz ist passend für Montagewagen, fahrbar (Artikel 2002)
  • stabiler Hartschalenkoffer aus schlagfestem Kunststoff und Stahlblech
  • ideal für z. B. Montagearbeiter, Mechaniker, Elektriker, etc.
  • seitlich verschließbar durch zwei Rasten
  • 1 oberer Kunststofftragegriff
  • 1 Schublade: 390 x 215 x 125mm

Technische Daten:

  • Anzahl Schubladen: 1 Stück
  • Breite: 500mm
  • Bruttogewicht: 4920g
  • Höhe: 180mm
  • Tiefe: 245mm

Weiteres Zubehör Für Artikel 2002:

  • 2002-2 Hartschalen-Werkzeugkoffer-Aufsatz 
  • 2002-3 Hartschalen-Werkzeugkoffer-Aufsatz mit 2 Schubladen 
Weitere Suchbegriffe: BGS 2002-1 Aufsatz für Montagewagen 1 Schublade leer Werkstattwagen Werkzeugkiste Werkstattwagenaufsatz Montagewagenaufsatz Trolley Werkzeugkasten Hartschalenkoffer Montagearbeiter Mechaniker Elektriker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
294
€ 4,90*
ab € 50,02*
€ 65,56*
€ 4,80*
ab € 50,39*
€ 65,56*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 68,00*
€ 86,92*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.