| |
|
| Artikel-Nr.: 492-29686 Herst.-Nr.: 4092 EAN/GTIN: 4026947040929 |
| |
|
| | |
| BGS 4092 Satz Bits Bit Einsätze Innensechskant SW 5 - 22mm Antrieb 12,5mm (1/2") Werkstattwageneinlage 1/3 Beschreibung: - Bit-Einsatz-Satz
- mit Rändelung
Lieferumfang: - 12 x Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22mm
Technische Daten: - Breite: 189mm
- Bruttogewicht: 1720g
- Höhe: 32mm
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
- Tiefe: 408mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen Einlagen, bgs bit-satz, bit satz, BGS 4092 Satz Bits Bit Einsätze Innensechskant SW 5 - 22mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Werkstattwageneinlage 1/3 Bitsortiment Biteinsätze Bitsatz Bit-Einsatz-Satz Biteinsatzsortiment |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 44,22* | € 58,79* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,52* | € 66,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 44,22* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|