Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4058 Satz Steckschlüssel Einsätze Sechskant tief SW 8 - 19mm Antrieb10mm (3/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4058 Satz Steckschlüssel Einsätze Sechskant tief SW 8 - 19mm Antrieb10mm (3/
BGS 4058 Satz Steckschlüssel Einsätze Sechskant tief SW 8 - 19mm Antrieb10mm (3/
BGS 4058 Satz Steckschlüssel Einsätze Sechskant tief SW 8 - 19mm Antrieb10mm (3/
Artikel-Nr.:
     492-29682
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4058
EAN/GTIN:
     4026947040585
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
BGS 4058 Satz Steckschlüssel Einsätze Sechskant tief SW 8 - 19mm Antrieb10mm (3/8") Werkstattwageneinlage 1/3

Beschreibung:

  • Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant Pro Torque®-Ausführung, tief
  • mit Rändelung

Lieferumfang:

  • 11 x Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8"): SW 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm

Technische Daten:

  • Breite: 189mm
  • Bruttogewicht: 1100g
  • Höhe:    32mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Tiefe: 408mm
 
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, werkstattwagen einlagen bgs, werkstattwagen einlagen, knarrenkasten 3/8", BGS 4058 Satz Steckschlüssel Einsätze Sechskant tief SW 8 - 19mm Antrieb10mm (3/8") Werkstattwageneinlage 1/3 Steckschlüsselsatz Steckschlüsseleinsätze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,65*
€ 41,55*
4 Tage
69
€ 4,90*
ab € 34,97*
€ 46,95*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 30,65* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.