Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3220 Druckluft Sprühpistole Behälterinhalt 1000cm³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3220 Druckluft Sprühpistole Behälterinhalt 1000cm³
BGS 3220 Druckluft Sprühpistole Behälterinhalt 1000cm³
Artikel-Nr.:
     492-29380
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3220
EAN/GTIN:
     4026947032207
Suchbegriffe:
Reinigungspistole
reinigungspistole
BGS 3220 Druckluft Sprühpistole Behälterinhalt 1000cm³

Beschreibung:

  • Druckluft-Sprühpistole 
  • für Reinigungs- und Lösemittel
  • Behälterinhalt 1 Liter
  • Luftverbrauch bei 6,2 bar: 113 l/min
  • max. Druck 7,6 bar
  • Arbeitsdruck 4,8 - 7,6 bar
  • Druckluftanschluss 6,3mm (1/4")
Weitere Suchbegriffe: BGS 3220 Druckluft Sprühpistole Behälterinhalt 1000cm³ ccm Sprüher Sprühen Flüssigkeiten Lösemittel Reinigungsmittel Öl Spritzpistole Farbpistole Reinigungspistole
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
206
€ 4,90*
ab € 30,67*
€ 41,07*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 33,31*
€ 44,25*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.