Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4381 Bit Nuss Stecknuss Schlitz 10mm Antrieb Außensechskant 8mm (5/16")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4381 Bit Nuss Stecknuss Schlitz 10mm Antrieb Außensechskant 8mm (5/16")
BGS 4381 Bit Nuss Stecknuss Schlitz 10mm Antrieb Außensechskant 8mm (5/16")
Artikel-Nr.:
     492-28873
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4381
EAN/GTIN:
     4026947043814
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (Schlitz)
BGS 4381 Bit Nuss Stecknuss Schlitz 10mm Antrieb Außensechskant 8mm (5/16")

Technische Angaben:

  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Abtriebsprofilgröße: 10mm
  • Antriebsprofil: Außensechskant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 5/16"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 8mm
  • Bruttogewicht: 10g
  • Länge: 30mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
Weitere Suchbegriffe: Bit Schlitz, Schlitz Bit, Schlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Schlitz, Steckschlüsseleinsatz Schlitz, 5/16 zoll bit außensechskant, aussensechskant bit, bit schlitz 10mm, BGS 4381 Bit Nuss Stecknuss Schlitz 10mm Antrieb Außensechskant 8mm (5/16") Schraubbit Bits Bithalter Akkuschrauber Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,00*
€ 8,69*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 8,69*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4380
ab € 6,01*
Ähnlich
BGS Technic
4382
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.