Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4386 Bit Nuss Stecknuss Kreuzschlitz PZ4 Antrieb Außensechskant 8mm (5/16")


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BGS 4386 Bit Nuss Stecknuss Kreuzschlitz PZ4 Antrieb Außensechskant 8mm (5/16")
BGS 4386 Bit Nuss Stecknuss Kreuzschlitz PZ4 Antrieb Außensechskant 8mm (5/16")
Artikel-Nr.:
     492-28871
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4386
EAN/GTIN:
     4026947043869
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (Pozidriv)
BGS 4386 Bit Nuss Stecknuss Kreuzschlitz PZ4 Antrieb Außensechskant 8mm (5/16")

Technische Angaben:

  • Abtriebsprofil: Kreuzschlitz PZ
  • Abtriebsprofilgröße: PZ4
  • Antriebsprofil: Außensechskant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 5/16"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 8mm
  • Bruttogewicht: 10g
  • Länge: 30mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
Weitere Suchbegriffe: Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, bit pz 4, bit außensechskant, BGS 4386 Bit Nuss Stecknuss Kreuzschlitz PZ4 Antrieb Außensechskant 8mm (5/16") Schraubbit Bits Bithalter Akkuschrauber Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,02*
€ 8,68*
4 Tage
492
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,02*
€ 8,68*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4385
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.