Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4388 Bit Nuss Stecknuss Innensechskant 8mm HX8 Antrieb Außensechskant 8mm (5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BGS 4388 Bit Nuss Stecknuss Innensechskant 8mm HX8 Antrieb Außensechskant 8mm (5
BGS 4388 Bit Nuss Stecknuss Innensechskant 8mm HX8 Antrieb Außensechskant 8mm (5
Artikel-Nr.:
     492-28861
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4388
EAN/GTIN:
     4026947043883
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
BGS 4388 Bit Nuss Stecknuss Innensechskant 8mm HX8 Antrieb Außensechskant 8mm (5/16")

Technische Angaben:

  • Abtriebsprofil: Innensechskant
  • Abtriebsprofilgröße: 8mm
  • Antriebsprofil: Außensechskant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 5/16"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 8mm
  • Bruttogewicht: 14g
  • Länge: 30mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, bit innensechskant, BGS 4388 Bit Nuss Stecknuss Innensechskant 8mm HX8 Antrieb Außensechskant 8mm (5/16") Schraubbit Bits Bithalter Akkuschrauber Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,02*
€ 8,72*
4 Tage
276
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,02*
€ 8,72*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4387
ab € 6,02*
Ähnlich
BGS Technic
4389
ab € 6,01*
Ähnlich
BGS Technic
4390
ab € 6,01*
Ähnlich
BGS Technic
4391
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.