Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2550 Biteinsatz Kreuzschlitz Einsatz PZ1 Länge 48mm Antrieb 10mm (3/8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2550 Biteinsatz Kreuzschlitz Einsatz PZ1 Länge 48mm Antrieb 10mm (3/8")
BGS 2550 Biteinsatz Kreuzschlitz Einsatz PZ1 Länge 48mm Antrieb 10mm (3/8")
BGS 2550 Biteinsatz Kreuzschlitz Einsatz PZ1 Länge 48mm Antrieb 10mm (3/8")
Artikel-Nr.:
     492-28595
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2550
EAN/GTIN:
     4026947025506
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
BGS 2550 Biteinsatz Kreuzschlitz Einsatz PZ1 Länge 48mm Antrieb 10mm (3/8")

Beschreibung

  • Bit-Einsatz mit Rändelung

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Kreuzschlitz (PZ)
  • Abtriebsprofilgröße: PZ1
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 3/8"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 10mm
  • Bruttogewicht:35g
  • Länge: 48mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit pz 1, bit (vierkant), BGS 2550 Biteinsatz Kreuzschlitz Einsatz PZ1 Länge 48mm Antrieb 10mm (3/8") Bitsatz Werkzeug Werkzeuge Bit Einsatz Satz Bits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 9,97*
5 Tage
105
€ 6,90*
ab € 6,86*
€ 9,97*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2551
ab € 6,85*
Ähnlich
BGS Technic
2552
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.