Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5485-10 Kraft Biteinsatz Innensechskant 10mm HX10 Länge 42mm Antrieb 12,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5485-10 Kraft Biteinsatz Innensechskant 10mm HX10 Länge 42mm Antrieb 12,5mm
BGS 5485-10 Kraft Biteinsatz Innensechskant 10mm HX10 Länge 42mm Antrieb 12,5mm
Artikel-Nr.:
     492-28315
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5485-10
EAN/GTIN:
     4048769044312
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Vierkant)
BGS 5485-10 Kraft Biteinsatz Innensechskant 10mm HX10 Länge 42mm Antrieb 12,5mm (1/2") 

Beschreibung:

  • Bit ist geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Innensechskant 
  • Abtriebsprofilgröße: 10mm
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 76g
  • Drehmoment max.: 264Nm
  • Länge: 42mm
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit innensechskant, BGS 5485-10 Kraft Biteinsatz Innensechskant 10mm HX10 Länge 42mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Bit Bits Einsatz Nuss Nüsse Stecknuss Steckschlüssel Steckschlüsseleinsatz Bit-Einsatz Handschrauber Schlagschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,58*
5 Tage
18
€ 6,90*
ab € 9,43*
€ 13,58*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5334-H17
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
5485-11
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5485-12
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5485-13
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
5485-14
ab € 10,26*
Ähnlich
BGS Technic
5485-5
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
5485-6
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5485-7
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5485-8
ab € 6,50*
Ähnlich
BGS Technic
5485-9
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.