Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4263 Biteinsatz Innensechskant 8mm HX8 Länge 100mm Antrieb 12,5mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4263 Biteinsatz Innensechskant 8mm HX8 Länge 100mm Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 4263 Biteinsatz Innensechskant 8mm HX8 Länge 100mm Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 4263 Biteinsatz Innensechskant 8mm HX8 Länge 100mm Antrieb 12,5mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     492-28284
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4263
EAN/GTIN:
     4026947042633
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Vierkant)
BGS 4263 Biteinsatz Innensechskant 8mm HX8 Länge 100mm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • Bit-Einsatz mit Rändelung

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Innensechskant 
  • Abtriebsprofilgröße: 8mm
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 94g
  • Länge: 100mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit innensechskant 8mm, bit innensechskant, bit innensechskant 10x100, BGS 4263 Biteinsatz Innensechskant 8mm HX8 Länge 100mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Bit Bits Einsatz Nuss Nüsse Stecknuss Steckschlüssel Steckschlüsseleinsatz Bit-Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,74*
€ 11,21*
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 7,74*
€ 11,21*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4259
ab € 7,73*
Ähnlich
BGS Technic
4260
ab € 7,71*
Ähnlich
BGS Technic
4261
ab € 7,73*
Ähnlich
BGS Technic
4262
ab € 7,71*
Ähnlich
BGS Technic
4264
ab € 7,73*
Ähnlich
BGS Technic
4265
ab € 7,73*
Ähnlich
BGS Technic
4266
ab € 8,57*
Ähnlich
BGS Technic
4267
ab € 8,55*
Ähnlich
BGS Technic
4268
ab € 9,43*
Ähnlich
BGS Technic
4296
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.