Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5184-H13 Biteinsatz Innensechskant 13mm HX13 Länge 140mm Antrieb 12,5mm (1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5184-H13 Biteinsatz Innensechskant 13mm HX13 Länge 140mm Antrieb 12,5mm (1/2
BGS 5184-H13 Biteinsatz Innensechskant 13mm HX13 Länge 140mm Antrieb 12,5mm (1/2
BGS 5184-H13 Biteinsatz Innensechskant 13mm HX13 Länge 140mm Antrieb 12,5mm (1/2
Artikel-Nr.:
     492-28246
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5184-H13
EAN/GTIN:
     4048769005160
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Vierkant)
BGS 5184-H13 Biteinsatz Innensechskant 13mm HX13 Länge 140mm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • Bit-Einsatz mit Rändelung

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Innensechskant 
  • Abtriebsprofilgröße: 13mm
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 230g
  • Länge: 140mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bgs bits innensechskant, bit innensechskant, bit innensechskant 13mm, BGS 5184-H13 Biteinsatz Innensechskant 13mm HX13 Länge 140mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Bit Bits Einsatz Nuss Nüsse Stecknuss Steckschlüssel Steckschlüsseleinsatz Bit-Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,43*
€ 13,69*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 9,43*
€ 13,69*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4217
ab € 8,58*
Ähnlich
BGS Technic
4270
ab € 8,58*
Ähnlich
BGS Technic
4271
ab € 8,57*
Ähnlich
BGS Technic
4272
ab € 8,56*
Ähnlich
BGS Technic
4273
ab € 9,42*
Ähnlich
BGS Technic
4274
ab € 10,25*
Ähnlich
BGS Technic
5184-H10
ab € 8,57*
Ähnlich
BGS Technic
5184-H11
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.