Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9525 Abzieher für Lenkstockhebel von Land Rover 57,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9525 Abzieher für Lenkstockhebel von Land Rover 57,5mm
BGS 9525 Abzieher für Lenkstockhebel von Land Rover 57,5mm
Artikel-Nr.:
     492-27391
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9525
EAN/GTIN:
     4026947095257
Suchbegriffe:
Lenkstockhebel-Abzieher
lenkstockhebel abzieher
BGS 9525 Abzieher für Lenkstockhebel von Land Rover 57,5mm

Beschreibung:

  • Werkzeug zum Abziehen des Lenkstockhebels vom Servolenkgetriebe beim Land Rover Defender
  • auch geeignet für Lenkstockhebel, die durch Korrosion schwer demontierbar sind
  • schont Lenkgetriebe und Wellendichtring
  • Antrieb: Außensechskant SW 24mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 9525 Abzieher für Lenkstockhebel von Land Rover Defender 57, 5mm Lenkstockhebelabzieher Abziehen Lenkstockhebel Servolenkgetriebe Defender Korrosion Außensechskant SW 24mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 83,20*
€ 103,39*
4 Tage
61
Frei Haus
ab € 91,92*
€ 113,50*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.