Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 3600 Satz Haltegurte 2m x 25mm 2 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 3600 Satz Haltegurte 2m x 25mm 2 teilig
BGS DIY 3600 Satz Haltegurte 2m x 25mm 2 teilig
BGS DIY 3600 Satz Haltegurte 2m x 25mm 2 teilig
BGS DIY 3600 Satz Haltegurte 2m x 25mm 2 teilig
BGS DIY 3600 Satz Haltegurte 2m x 25mm 2 teilig
Artikel-Nr.:
     492-26958
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3600
EAN/GTIN:
     4026947036007
Suchbegriffe:
Haltegurt
haltegurt
BGS DIY 3600 Satz Haltegurte 2m x 25mm 2 teilig

Beschreibung:

  • Haltegurt-Satz
  • mit Befestigungshaken
  • Schnelllösen per Druck auf Entriegelung möglich

Technische Daten:

  • Breite: 25mm
  • Bruttogewicht: 688g
  • Länge: 2m
  • Material: Polyester
  • Zugkraft max.: 122kg
Weitere Suchbegriffe: BGS DIY 3600 Satz Haltegurte 2m x 25mm 2 teilig Spanngurt Spann Band Gurt Gepäckband Gepäckgurt Gepäckriemen Ladung sichern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 11,71*
€ 16,79*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 12,88*
€ 18,05*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,88* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.