Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 75812 Siphon Handpumpe 540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 75812 Siphon Handpumpe 540mm
BGS DIY 75812 Siphon Handpumpe 540mm
Artikel-Nr.:
     492-26871
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     75812
EAN/GTIN:
     4048769044763
Suchbegriffe:
Siphon-Handpumpe
Siphon-Pumpe
BGS DIY 75812 Siphon Handpumpe 540mm

Beschreibung:

  • zum Umpumpen von Flüssigkeiten
  • inkl. Saugrohr geeignet für zu kleine Öffnungen
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 0,097kg
  • Temperaturbeständigkeit max.: 60°C
  • Durchflussmenge 6,5 l/min,,,,,,,,,,,0,0000,,0,
Weitere Suchbegriffe: BGS DIY 75812 Siphon Handpumpe 540mm Siphonhandpumpe Umpumpen Flüssigkeiten zu kleine Öffnungen Pumpe Pumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,48*
€ 14,18*
1 Tag
20
€ 6,90*
ab € 9,48*
€ 14,18*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.