Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7750 Satz Trennmesser Trennvorrichtung für Kugelgelenk Lager 14 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7750 Satz Trennmesser Trennvorrichtung für Kugelgelenk Lager 14 teilig
BGS 7750 Satz Trennmesser Trennvorrichtung für Kugelgelenk Lager 14 teilig
BGS 7750 Satz Trennmesser Trennvorrichtung für Kugelgelenk Lager 14 teilig
BGS 7750 Satz Trennmesser Trennvorrichtung für Kugelgelenk Lager 14 teilig
BGS 7750 Satz Trennmesser Trennvorrichtung für Kugelgelenk Lager 14 teilig
BGS 7750 Satz Trennmesser Trennvorrichtung für Kugelgelenk Lager 14 teilig
Artikel-Nr.:
     492-2682
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7750
EAN/GTIN:
     4026947077505
Suchbegriffe:
Trennvorrichtung
trennvorrichtung
BGS 7750 Satz Trennmesser / Abzieher für Kugellager - 14 teilig

Beschreibung:

  • Werkzeug-Satz zum Abziehen von Lagern, Innenringen und anderen dicht aufsitzenden Teilen
  • inklusive Ausdrücker
  • Spannweite (A) min. / max. in mm: min. 8mm / max. 63mm
  • Abziehbolzen-Aufnahmegewinde (B): 3/8" x 16 UNC
  • Spannbolzen-Abstand (C) in mm: 63mm
  • Spannbolzen-Gewinde (D): 3/8" x 24 UNF
  • Abziehbolzen-Abstand (E) min. / max. in mm: min. 50mm / max. 106mm
  • Spannbolzen-Länge (F): 125mm
  • Trennmesser-Auflage (G) min. / max. in mm: min. 26mm / max. 82mm
  • Spannweite (A) min. / max. in mm: min. 17mm / max. 60mm
  • Abziehbolzen-Aufnahmegewinde (B): 3/8" x 16 UNC
  • Spannbolzen-Abstand (C) in mm: 90mm
  • Spannbolzen-Gewinde (D): 1/2" x 20 UNF
  • Abziehbolzen-Abstand (E) min. / max. in mm: min. 84mm / max. 127mm
  • Spannbolzen-Länge (F): 136mm
  • Trennmesser-Auflage (G) min. / max. in mm: min. 52mm / max. 95

Lieferumfang:

  • 1 x Trennmesser BGS 7741
  • 1 x Trennmesser BGS 7749
  • 1 x Abzieherjoch Länge 150mm (nutzbar für Abzieherbreite 50 - 140mm)
  • 1 x Paar Abzieherhaken (Nutzlänge 110mm)
  • 1 x Ausdrückspindel Länge 175 mm mit Sechskant Antrieb 17mm
  • 1 x Paar Verlängerungsstangen mit Innenbohrung / Aussenzapfen Länge 115mm
  • 1 x Paar Abzieherstangen zur Verwendung mit Abzieherjoch und Aussenzapfen Länge 88mm
  • 1 x Paar Verlängerungsstangen mit Innenbohrung / Aussenzapfen Länge 85mm
  • 1 x Paar Abzieherstangen zur Verwendung mit Abzieherjoch und Aussenzapfen Länge 56mm
  • 1 x Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung der Teile
Weitere Suchbegriffe: BGS 7750 Satz Trennmesser / Abzieher für Kugellager - 14 teilig KFZ-Werkzeuge Abziehersatz Trennvorrichtung Kugellagertrennmesser Abziehen von Lagern Kugellager Trennen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
Frei Haus
ab € 91,74*
€ 113,96*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 93,36*
€ 115,46*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 93,36* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7753
ab € 101,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.