Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 80845 Mini Heißklebepistole mit 2 Klebesticks Ø 7,5mm 7W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 80845 Mini Heißklebepistole mit 2 Klebesticks Ø 7,5mm 7W
BGS DIY 80845 Mini Heißklebepistole mit 2 Klebesticks Ø 7,5mm 7W
BGS DIY 80845 Mini Heißklebepistole mit 2 Klebesticks Ø 7,5mm 7W
BGS DIY 80845 Mini Heißklebepistole mit 2 Klebesticks Ø 7,5mm 7W
BGS DIY 80845 Mini Heißklebepistole mit 2 Klebesticks Ø 7,5mm 7W
Artikel-Nr.:
     492-26812
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     80845
EAN/GTIN:
     4048769036638
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
BGS DIY 80845 Mini Heißklebepistole mit 2 Klebesticks Ø 7,5mm 7W

Beschreibung:

  • kleine und handliche Heißklebepistole mit Ständer
  • mit Triggerfunktion zur genauen Dosierung
  • Leistung 7W / nominal 10W
  • inklusive zwei Klebestifte Ø 7,5 x 50mm

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 150g
  • Durchmesser Klebestick: Ø 7,5mm
  • Leistung: 7W
  • Leistung max.: 10W
  • Netzfrequenz: 50Hz
  • Netzspannung (AC): 220 - 240V (AC)
Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepistole 7mm, heißklebepistole, BGS DIY 80845 Mini Heißklebepistole mit 2 Klebesticks Ø 7, 5mm 7W Miniheißklebepistole Klebestifte Ständer Triggerfunktion Bastelbefarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 10,14*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,17*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
80849
ab € 1,61*
Zubehör
BGS Technic
80851
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.