Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 3944 Turbo Trennscheibe Bohrungs-Ø 22,2mm Durchmesser Ø 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 3944 Turbo Trennscheibe Bohrungs-Ø 22,2mm Durchmesser Ø 230mm
BGS DIY 3944 Turbo Trennscheibe Bohrungs-Ø 22,2mm Durchmesser Ø 230mm
BGS DIY 3944 Turbo Trennscheibe Bohrungs-Ø 22,2mm Durchmesser Ø 230mm
BGS DIY 3944 Turbo Trennscheibe Bohrungs-Ø 22,2mm Durchmesser Ø 230mm
Artikel-Nr.:
     492-26682
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3944
EAN/GTIN:
     4026947039442
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
BGS DIY 3944 Turbo Trennscheibe Bohrungs-Ø 22,2mm Durchmesser Ø 230mm

Beschreibung:

  • Trennscheibe für Baumaterialien
  • für Trockenschnitt
  • MPA zertifiziert

Technische Daten:

  • Bohrungsdurchmesser: 22,2mm
  • Bruttogewicht: 670g
  • Durchmesser: 230mm
  • Schnittbreite: 2,8mm
  • Segmenthöhe: 7mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben 230x11,9x22,2mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, BGS DIY 3944 Turbo Trennscheibe Bohrungs-Ø 22, 2mm Durchmesser Ø 230mm Turbotrennscheibe Trockenschnitt Baumaterialien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
132
€ 6,90*
ab € 11,78*
€ 16,92*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,61*
€ 19,61*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3941
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.