Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 7880-T27 Schraubendreher Abtrieb T-Profil (für Torx) mit / ohne Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 7880-T27 Schraubendreher Abtrieb T-Profil (für Torx) mit / ohne Bohrung
BGS DIY 7880-T27 Schraubendreher Abtrieb T-Profil (für Torx) mit / ohne Bohrung
Artikel-Nr.:
     492-26566
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7880-T27
EAN/GTIN:
     4048769007867
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
BGS DIY 7880-T27 Schraubendreher Abtrieb T-Profil (für Torx) mit / ohne Bohrung mit T-Griff und seitlicher Klinge T27

Beschreibung:

  • Schraubendreher mit schwarze Klingen
  • kurze Seite mit Stirnlochbohrung
  • 2- Komponenten Griff

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil kurzer Schenkel: T-Profil (für Torx) mit Bohrung
  • Abtriebsprofil langer Schenkel: T-Profil (für Torx)
  • Abtriebsprofilgröße kurzer Schenkel: T27
  • Abtriebsprofilgröße langer Schenkel: T27
  • Bruttogewicht: 100g
  • Länge: 215mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, schraubendreher torx 27, BGS DIY 7880-T27 Schraubendreher Abtrieb T-Profil (für Torx) mit / ohne Bohrung mit T-Griff und seitlicher Klinge T27 Schraubenzieher Dreher Schraubenschlüssel Torx Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,73*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 9,97*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7880-T10
ab € 3,23*
Ähnlich
BGS Technic
7880-T15
ab € 3,23*
Ähnlich
BGS Technic
7880-T20
ab € 2,99*
Ähnlich
BGS Technic
7880-T25
ab € 3,08*
Ähnlich
BGS Technic
7880-T30
ab € 3,06*
Ähnlich
BGS Technic
7880-T40
ab € 3,66*
Ähnlich
BGS Technic
7880-T50
ab € 4,01*
Ähnlich
BGS Diy
7880-T45
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.