Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 7882-4 Schraubendreher Innensechskant / Innensechskant mit T-Griff und s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 7882-4 Schraubendreher Innensechskant / Innensechskant mit T-Griff und s
BGS DIY 7882-4 Schraubendreher Innensechskant / Innensechskant mit T-Griff und s
Artikel-Nr.:
     492-26535
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7882-4
EAN/GTIN:
     4048769007942
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
BGS DIY 7882-4 Schraubendreher Innensechskant / Innensechskant mit T-Griff und seitlicher Klinge mit Kugelkopf 4mm

Beschreibung:

  • schwarze Klinge
  • langes Ende mit Kugelkopf
  • 2-Komponenten Griff

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil kurzer Schenkel: Innensechskant
  • Abtriebsprofil langer Schenkel: Innensechskant mit Kugelkopf
  • Abtriebsprofilgröße kurzer Schenkel: 4mm
  • Abtriebsprofilgröße langer Schenkel: 4mm
  • Bruttogewicht: 60g
  • Länge: 150mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher 4mm, inbus schraubendreher, BGS DIY 7882-4 Schraubendreher Innensechskant mit T-Griff und seitlicher Klinge mit Kugelkopf 4mm Schraubenzieher T-Griff-Schraubendreher T-Griff-Schraubenzieher Winkelschraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
206
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 4,51*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,84*
€ 9,98*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7882-10
ab € 4,51*
Ähnlich
BGS Technic
7882-2
ab € 2,74*
Ähnlich
BGS Technic
7882-3
ab € 3,07*
Ähnlich
BGS Technic
7882-5
ab € 3,23*
Ähnlich
BGS Technic
7882-6
ab € 3,48*
Ähnlich
BGS Technic
7882-7
ab € 3,83*
Ähnlich
BGS Technic
7882-8
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.