Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 7882-2.5 Schraubendreher Innensechskant / Innensechskant mit T-Griff und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 7882-2.5 Schraubendreher Innensechskant / Innensechskant mit T-Griff und
BGS DIY 7882-2.5 Schraubendreher Innensechskant / Innensechskant mit T-Griff und
Artikel-Nr.:
     492-26533
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7882-2.5
EAN/GTIN:
     4048769007928
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
BGS DIY 7882-2.5 Schraubendreher Innensechskant / Innensechskant mit T-Griff und seitlicher Klinge mit Kugelkopf 2,5mm

Beschreibung:

  • schwarze Klinge
  • langes Ende mit Kugelkopf
  • 2-Komponenten Griff

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil kurzer Schenkel: Innensechskant
  • Abtriebsprofil langer Schenkel: Innensechskant mit Kugelkopf
  • Abtriebsprofilgröße kurzer Schenkel: 2,5mm
  • Abtriebsprofilgröße langer Schenkel: 2,5mm
  • Bruttogewicht: 20g
  • Länge: 100mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus-schraubendreher 2,5mm, inbus schraubendreher, BGS DIY 7882-2.5 Schraubendreher Innensechskant mit T-Griff und seitlicher Klinge mit Kugelkopf 2, 5mm Schraubenzieher T-Griff-Schraubendreher T-Griff-Schraubenzieher Winkelschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.