| |
|
| Artikel-Nr.: 492-26309 Herst.-Nr.: 6871 EAN/GTIN: 4026947068718 |
| |
|
| | |
| BGS 6871 Aufsteckschienen Set für Steckschlüsseleinsätze mit 80 Clips für Einsätze 6,3mm (1/4") 10mm (3/8") 12,5mm (1/2") Beschreibung: - praktische und übersichtliche Aufbewahrung für Steckschlüsseleinsätze
Lieferumfang: - 80 x Clips mit Haltekugel
- 26 x Clips: 6,3mm (1/4")
- 30 x Clips: 10mm (3/8")
- 24 x Clips: 12,5mm (1/2")
- 4 x Aufsteckschienen
- 1 x Halteplatte
Technische Daten: - Breite: 166mm
- Bruttogewicht: 992g
- Höhe: 34mm
- Tiefe: 455mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4" knarrenkasten bgs, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, BGS 6871 Aufsteckschienen Set für Steckschlüsseleinsätze mit 80 Clips für Einsätze 6, 3mm (1/4") 10mm (3/8") 12, 5mm (1/2") Ablage für Werkzeug Aufbwahrung Werkzeughalter Werkzeugaufbewahrung Arbeitsplatzorganisation Halter Steckleiste |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,92* | € 25,62* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,43* | € 27,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|