Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUID 90022 Stahl Kettenpfosten Kettenständer Schwarz Gelb Höhe 1000mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FLUID 90022 Stahl Kettenpfosten Kettenständer Schwarz Gelb Höhe 1000mm
FLUID 90022 Stahl Kettenpfosten Kettenständer Schwarz Gelb Höhe 1000mm
Artikel-Nr.:
     492-26288
Hersteller:
     Gelber
Herst.-Nr.:
     90022_Absperrtechnik
EAN/GTIN:
     4260041653535
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer stahl schwarz
FLUID 90022 Stahl Kettenpfosten Kettenständer Schwarz Gelb Höhe 1000mm

Beschreibung:

  • Kettenpfosten für den Außen- und Innenbereich
  • vielseitig einsetzbar, z.B. auch als Personen-Leitsystem
  • Schnell aufzubauen
  • Mit 2 Ösen zum Einhängen von Absperrketten
  • Verzinkt und schwarz kunststoffbeschichtet mit 2 gelben Streifen
  • Wanne kann mit Sand usw. aufgefüllt werden

Technische Angaben:

  • Höhe: 1000mm
  • Rohr-Durchmesser: Ø60mm
  • Wannen-Durchmesser: Ø300mm
  • Gewicht: 8kg

Hierzu passende Artikel:

  • Stahl Gliederkette Schwarz Gelb Artikel FLUID 50011
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, stahlrohr kettenständer, FLUID 90022 Stahl Kettenpfosten Kettenständer Absperrpfosten Poller Pfosten Kunststoffpfosten Schwarz Gelb Höhe 1000mm Absperrung Werkstattundwerkzeuge Absperrketten Absperren große Flächen Innenbereich Außenbereich Warnfarbe Gelber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 97,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,17*
€ 147,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,53*
€ 144,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,31*
€ 138,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,47*
€ 132,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,93*
€ 116,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.