Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 504 Satz Schlauchklemmenzangen Werkstattwageneinlage 3/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 504 Satz Schlauchklemmenzangen Werkstattwageneinlage 3/3
BGS 504 Satz Schlauchklemmenzangen Werkstattwageneinlage 3/3
Artikel-Nr.:
     492-25943
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     504
EAN/GTIN:
     4026947005041
Suchbegriffe:
Werkstattwagen Einlagen
werkstattwagen einlagen
BGS 504 Satz Schlauchklemmenzangen Werkstattwageneinlage 3/3

Beschreibung:

  • Höhe der Einlage ohne Werkzeug: 32mm
  • Abmessungen (B x T x H) 567 x 408 x 44mm

Lieferumfang: 

  • Art. 8412 Schlauchklemmenzange Länge 245mm, 0 - 38mm
    • Greiferöffnung 0 bis 38mm
    • Ratschenarretierung
    • öffnet über Federmechanik
    • tauchbeschichteter Griff
  • Art. 471 Schlauchklemmenzange für CLIC- und CLIC-R Schlauchschellen
    • Länge 190mm
    • drehbare, abgewinkelte Backen
  • Art. 473 Schlauchklemmenzange
    • mit Ratschenfunktion
    • für Federbandschellen
    • auswechselbare Backen (2 Paar)
    • Länge 200mm
  • Art. 161 Achsmanschetten-Klemmen-Zange
    • mit Ohrniederhalter, verhindert das Lösen des Manschettenverschlusses
    • universell einsetzbar bei Achsmanschetten, Kraftstoffschläuchen und Kühlerschläuchen
    • erforderlich zur Verarbeitung von Ohrschellen (System Oetiker)
    • Länge 235mm
  • Art. 8600 Federbandschellen-Zange
    • speziell gefertigt für Raumspar-Federbandschellen
    • Ratschenmechanik zum Offenhalten der Schelle
    • besonders geeignet für neue Federbandschellen an VAG Kraftstoffleitungen
    • passend für alle gängigen Fahrzeuge wie z.B. Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volvo, etc.
    • Länge 260mm
  • Art. 470 Schlauchklemmen-Zange mit Bowdenzug
    • ermöglicht Montage und Ausbau von allen flexiblen, selbstarretierenden Federstahl-Bandschellen von 18 bis 54mm
    • durch Bowdenzugbetätigung auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar
    • Länge 630mm
  • Art. 8804 Schlauchklemmenwerkzeug
    • geeignet für Federstahl-Bandschellen
    • durch Drehen der Rändelmutter wird die Schelle geöffnet und kann in der Position bis zur Demontage / Montage im Werkzeug verbleiben
    • max. Öffnung 62mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 504 Satz Schlauchklemmenzangen Werkstattwageneinlage 3/3 Abklemmzangen Abklemmzange Schlauchklemmenzange Schlauchabklemmzange Schlauchabklemmzangen Schlauch Abklemmen Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,40*
€ 220,89*
4 Tage
102
Frei Haus
ab € 179,98*
€ 220,89*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,89*
€ 262,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,00*
€ 249,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 179,40* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.