| |
|
| Artikel-Nr.: 492-25830 Herst.-Nr.: 773 EAN/GTIN: 4026947007731 |
| |
|
| | |
| BGS 773 Satz T-Griff Schlüssel Innensechskant 3 - 8mm 5 teilig Beschreibung: - Winkelschlüssel-Satz mit ergonomisch geformten T-Griffen
Lieferumfang: - 1 x Stiftschlüssel, Länge 100mm, Innensechskant 3mm
- 1 x Stiftschlüssel, Länge 100mm, Innensechskant 4mm
- 1 x Stiftschlüssel, Länge 150mm, Innensechskant 5mm
- 1 x Stiftschlüssel, Länge 150mm, Innensechskant 6mm
- 1 x Stiftschlüssel, Länge 200mm, Innensechskant 8mm
Technische Daten: - Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
- Bruttogewicht: 650g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 5 teilig, bgs schraubendrehersatz, BGS 773 Satz T-Griff Schlüssel Innensechskant 3 - 8mm 5 teilig Innensechskantschlüssel Sechskantschlüssel Winkelschlüsselsatz Winkelschraubendreher Winkelschraubenzieher Knebelgriff Stiftschlüssel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 22,74* | € 31,42* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 23,03* | € 31,53* | | | | Lager 492 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 22,98* | € 31,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 22,98* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|