Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7849-T15 Schraubendreher Abtrieb T-Profil (für Torx) mit Bohrung Klingenläng


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7849-T15 Schraubendreher Abtrieb T-Profil (für Torx) mit Bohrung Klingenläng
BGS 7849-T15 Schraubendreher Abtrieb T-Profil (für Torx) mit Bohrung Klingenläng
BGS 7849-T15 Schraubendreher Abtrieb T-Profil (für Torx) mit Bohrung Klingenläng
BGS 7849-T15 Schraubendreher Abtrieb T-Profil (für Torx) mit Bohrung Klingenläng
Artikel-Nr.:
     492-25777
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     749-T15
EAN/GTIN:
     4048769025984
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
BGS 7849-T15 Schraubendreher Abtrieb T-Profil (für Torx) mit Bohrung Klingenlänge 80mm

Beschreibung:

  • rutschfester 2-Komponenten-Griff

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx) mit Bohrung
  • Abtriebsprofilgröße: T15
  • Bruttogewicht: 60g
  • Grifflänge: 94mm
  • Klingenlänge: 80mm
  • Länge: 174mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Brüniert
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 15x80, schraubendreher torx, schraubendreher torx 15, BGS 7849-T15 Schraubendreher Abtrieb T-Profil (für Torx) mit Bohrung Klingenlänge 80mm Schraubenzieher Dreher Schlitzdreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 5,13*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,65*
€ 11,17*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7849-T10
ab € 2,90*
Ähnlich
BGS Technic
7849-T20
ab € 3,24*
Ähnlich
BGS Technic
7849-T25
ab € 3,65*
Ähnlich
BGS Technic
7849-T27
ab € 3,66*
Ähnlich
BGS Technic
7849-T30
ab € 4,09*
Ähnlich
BGS Technic
7849-T40
ab € 4,00*
Ähnlich
BGS Technic
7849-T8
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.