Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 289 Gleitgriff Adapter für Verlängerungen Außenvierkant 12,5mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 289 Gleitgriff Adapter für Verlängerungen Außenvierkant 12,5mm (1/2")
BGS 289 Gleitgriff Adapter für Verlängerungen Außenvierkant 12,5mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     492-25162
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     289
EAN/GTIN:
     4026947002897
Suchbegriffe:
Gleitgriff
gleitgriff 1/2
gleitgriff
BGS 289 Gleitgriff Adapter für Verlängerungen Außenvierkant 12,5mm (1/2")

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße, imperial:1/2"
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 80g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: BGS 289 Gleitgriff Adapter für Verlängerungen Außenvierkant 12, 5mm (1/2") Bit Bits Nuss Nüsse Stecknuss Stecknüsse Steckschlüssel Knebel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 3,99*
€ 5,83*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,69*
€ 11,18*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
206
ab € 16,99*
Ähnlich
BGS Technic
263-1
ab € 11,36*
Ähnlich
BGS Technic
288
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.