Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8202 Bitknarren Adapter Außensechskant 6,3mm (1/4") - Außenvierkant 6,3mm (1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8202 Bitknarren Adapter Außensechskant 6,3mm (1/4") - Außenvierkant 6,3mm (1
BGS 8202 Bitknarren Adapter Außensechskant 6,3mm (1/4") - Außenvierkant 6,3mm (1
Artikel-Nr.:
     492-25142
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8202
EAN/GTIN:
     4026947082028
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Knarren-Schraubendreher
BGS 8202 Bitknarren Adapter Außensechskant 6,3mm (1/4") - Außenvierkant 6,3mm (1/4")

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofil: Außensechskant
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Bruttogewicht: 10g
  • Länge: 30mm
Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, knarren schraubendreher, BGS 8202 Bitknarren Adapter Außensechskant 6, 3mm (1/4") - Außenvierkant 6, 3mm (1/4") Länge 30mm Steckschlüsseladapter Bitadapter Knarrenadapter Nuss Nüsse Bit Bits Knarre Ratsche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,01*
€ 8,72*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 6,01*
€ 8,72*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2229-1
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.