Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2181-2 Durchsteck Umschaltknarre Abtrieb Sechskant 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchsteck-Umschaltknarre | Abtrieb Sechskant 19 mm
Durchsteck-Umschaltknarre | Abtrieb Sechskant 19 mm
Artikel-Nr.:
     492-25075
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2181-2
EAN/GTIN:
     4048769047603
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
bgs umschaltknarre
umschaltknarre
BGS 2181-2 Durchsteck Umschaltknarre Abtrieb Sechskant 19mm

Beschreibung:

  • für Art. 2181
  • rutschfester ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Griffart: 2-Komponenten-Griff
  • Anzahl Zähne Knarrenkopf: 72
  • Oberflächenvergütung: verchromt, matt

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Außensechskant
  • Bruttogewicht: 214g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: BGS 2181-2 Durchsteck Umschaltknarre Abtrieb Sechskant 19mm Knarre Ratsche Drehmomentschlüssel Ratschenschlüssel Knarrenschlüssel Steckschlüssel Ringschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,05*
€ 24,00*
6 Tage
82
€ 6,90*
ab € 17,10*
€ 24,00*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.