Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 20200 Universal Frässpindel UF/E mit digitaler Anzeige 230 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 20200 Universal Frässpindel UF/E mit digitaler Anzeige 230 Volt
PROXXON 20200 Universal Frässpindel UF/E mit digitaler Anzeige 230 Volt
PROXXON 20200 Universal Frässpindel UF/E mit digitaler Anzeige 230 Volt
PROXXON 20200 Universal Frässpindel UF/E mit digitaler Anzeige 230 Volt
PROXXON 20200 Universal Frässpindel UF/E mit digitaler Anzeige 230 Volt
PROXXON 20200 Universal Frässpindel UF/E mit digitaler Anzeige 230 Volt
PROXXON 20200 Universal Frässpindel UF/E mit digitaler Anzeige 230 Volt
PROXXON 20200 Universal Frässpindel UF/E mit digitaler Anzeige 230 Volt
PROXXON 20200 Universal Frässpindel UF/E mit digitaler Anzeige 230 Volt
PROXXON 20200 Universal Frässpindel UF/E mit digitaler Anzeige 230 Volt
PROXXON 20200 Universal Frässpindel UF/E mit digitaler Anzeige 230 Volt
Artikel-Nr.:
     492-25008
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     20200
EAN/GTIN:
     4006274202009
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
PROXXON 20200 Universal-Frässpindel UF/E mit digitaler Anzeige Proxxon-Nummer 20 200

Anwendungsbereich:

  • Universalfräsmotor mit einem hohen Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich
  • Spannungsversorgung mit 230 Volt Direkteinspeisung - es ist kein zusätzliches Steuergerät erforderlich
  • stufenlose Drehzahlvorwahl von 10.000 - 30.000/min
  • zweistellige digitale Drehzahlanzeige
  • die hochwertige Regelung des brushless-Motors durch Rotorlage und Drehzahlsensoren garantiert hohes Drehmoment, auch im unteren Drehzahlbereich
  • die Gehäusebasis ist aus Alu-Druckguss hergestellt
  • 3-fach-kugelgelagerte Welle für hohe Präzision, Steifigkeit und Laufruhe
  • inkl. 3 ER Spannzangen mit Durchmesser Ø2,5mm - Ø3,2mm (1/8") - Ø6mm
  • 2 Halsdurchmesser:
    • Ø20mm MICROMOT-Systempassung
    • Ø43mm Spindelhals (EURO-Norm)

Detailbeschreibung

  • mit digitale Drehzahlanzeige ( 2 stellig)
  • manuelle Drehzahlvorwahl durch Stellknopf
  • wartungsfreier, bürstenloser DC-Motor für 10.000 - 30.000/min
  • Gehäusebasis aus Alu-Druckguss: Für präzise Kugellagerpassungen
  • Ø43mm Passung (EURO-Norm)
  • Ø20mm MICROMOT-Systempassung

Technische Daten:

  • Spannungsversorgung: 230 Volt / 50/60Hz
  • Anschlußleistung: 250 Watt
  • Spindeldrehzahl 10.000 - 30.000/min, stufenlos regelbar
  • Rundlaufgenauigkeit: 5/100 / 0,05mm
  • Gewicht 1.380gr (Frässpindel mit Kabel)
  • inkl. 3 ER 11 Spannzangen nach DIN/ISO Ø2,5mm - Ø3,2mm (1/8") - Ø6mm

Hinweis zu den Bildern:

  • Bild 1 - 4: Universalfrässpindel UF/E - Darstellung wie geliefert wird
  • Bild 5: Abmasse
  • Bild 6: Abmasse
  • Bild 8: Einsatzbeispiel Universalfrässpindel UF/E in einer CNC-Portalfräsen (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Bild 9: Einsatzbeispiel Universalfrässpindel UF/E eingespannt in PROXXON 20000 Bohr- und Fräsbank BFB 2000 in Kombination mit PROXXON 20150 Kreuztisch KT150 (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Bild 10: Einsatzbeispiel Universalfrässpindel UF/E eingespannt in PROXXON 28600 Bohrständer MB 200 in Kombination mit PROXXON 27100 Koordinatentisch KT70 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, proxxon bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, PROXXON 20200 Universal-Frässpindel UF/E mit digitaler Anzeige Universalfrässpindel Universal Fräsmotor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,63*
€ 281,38*
Frei Haus
ab € 211,66*
€ 282,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,45*
€ 294,81*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 250,47*
€ 300,93*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,57*
€ 331,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,29*
€ 394,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,19*
€ 390,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,06*
€ 361,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,57*
€ 331,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.