| |
|
| Artikel-Nr.: 492-24901 Herst.-Nr.: 7310 EAN/GTIN: 4026947073101 |
| |
|
| | |
| BGS DIY 7310 Satz Kraft Schoneinsatz Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 17 -19 -21mm 3 teilig Beschreibung: - Satz Nüsse zum Radwechsel / Reifenwechsel
- für Sommerreifen und Winterreifen
- für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
- mit Kunststoffmantel und Kunststoffeinsatz zum Schutz der Alufelgen
- mit Kugelfangrille und Bohrung
- farblich codiert für schnelles Auffinden
- Kraft-Schoneinsätze für Radmuttern, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), SW 17 -19 - 21mm
Lieferumfang: - 1 x Kraft-Schoneinsätze, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"): 17mm
- 1 x Kraft-Schoneinsätze, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"): 19mm
- 1 x Kraft-Schoneinsätze, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"): 21mm
Technische Angaben: - Antrieb: 12,5mm (1/2")
- Abtriebsprofil: Sechskant
- Länge:85mm
- Material: Chrom-Molybdän-Stahl
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,28* | € 30,26* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,36* | € 30,26* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,60* | € 50,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 21,28* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|