| |
|
| Artikel-Nr.: 492-24843 Herst.-Nr.: 8833 EAN/GTIN: 4026947088334 |
| |
|
| | |
| BGS 8833 Satz Feinmechaniker Schraubendreher und Haken 12 teilig Beschreibung: - Schraubendreher mit 2-Komponenten-Griffen
- Gesamtlänge: 165mm
- Klingenlänge: 75mm
- Grifflänge: 90mm
- aus Chrom-Vanadium-Stahl
Lieferumfang: - 1 x Schraubendreher, Schlitz: 2,5mm
- 1 x Schraubendreher, Schlitz: 3,5mm
- 1 x Schraubendreher, Kreuzschlitz PH: PH0
- 1 x Schraubendreher, Kreuzschlitz PH: PH00
- 1 x Schraubendreher, T-Profil (für Torx): TX6 ohne Bohrung
- 1 x Schraubendreher, T-Profil (für Torx): TX7 ohne Bohrung
- 1 x Schraubendreher, T-Profil (für Torx): TX8 ohne Bohrung
- 1 x Schraubendreher, T-Profil (für Torx): TTX10 ohne Bohrung
- 1 x Haken: 45°
- 1 x Haken: 90°
- 1 x Haken: 135°
- 1 x Haken: 180°
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,12* | € 15,87* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,12* | € 15,90* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,00* | € 28,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,12* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|