Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4040 Satz Gripzangen Langbeckzangen 125mm 180mm 250mm Werkstattwageneinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4040 Satz Gripzangen Langbeckzangen 125mm 180mm 250mm Werkstattwageneinlage
BGS 4040 Satz Gripzangen Langbeckzangen 125mm 180mm 250mm Werkstattwageneinlage
Artikel-Nr.:
     492-24833
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4040_BGS
EAN/GTIN:
     4026947040400
Suchbegriffe:
Langbeckzange
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
BGS 4040 Satz Gripzangen Langbeckzangen 125mm 180mm 250mm Werkstattwageneinlage 1/3

Beschreibung:

  • gut verarbeitete Gripzangen
  • einstellbarer Anpressdruck

Lieferumfang:

  • 1 x Gripzange, 140mm
  • 1 x Gripzange, 185mm
  • 1 x Gripzange, 220mm
  • 1 x Langbeck-Gripzange, 175mm

Technische Daten:

  • Breite: 189mm
  • Bruttogewicht: 1344g
  • Höhe: 32mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Tiefe: 408mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen Einlagen, werkstattwagen einlagen bgs, werkstattwagen einlagen, BGS 4040 Satz Gripzangen Langbeckzangen 125mm 180mm 250mm Werkstattwageneinlage 1/3 Langbeckzange Gripzange Feststellzange Schweißerzange Klemmzange Zange Zangen Festklemmzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 32,42*
€ 43,79*
5 Tage
21
€ 4,90*
ab € 35,65*
€ 47,84*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 32,42* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.