Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1223 Satz Steckschlüssel Zwölfkant Antrieb 20mm (3/4") 21 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1223 Satz Steckschlüssel Zwölfkant Antrieb 20mm (3/4") 21 teilig
BGS 1223 Satz Steckschlüssel Zwölfkant Antrieb 20mm (3/4") 21 teilig
BGS 1223 Satz Steckschlüssel Zwölfkant Antrieb 20mm (3/4") 21 teilig
BGS 1223 Satz Steckschlüssel Zwölfkant Antrieb 20mm (3/4") 21 teilig
BGS 1223 Satz Steckschlüssel Zwölfkant Antrieb 20mm (3/4") 21 teilig
BGS 1223 Satz Steckschlüssel Zwölfkant Antrieb 20mm (3/4") 21 teilig
BGS 1223 Satz Steckschlüssel Zwölfkant Antrieb 20mm (3/4") 21 teilig
BGS 1223 Satz Steckschlüssel Zwölfkant Antrieb 20mm (3/4") 21 teilig
BGS 1223 Satz Steckschlüssel Zwölfkant Antrieb 20mm (3/4") 21 teilig
Artikel-Nr.:
     492-24806
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1223
EAN/GTIN:
     4026947012230
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
BGS 1223 Satz Steckschlüssel Zwölfkant Antrieb 20mm (3/4") 21 teilig

Beschreibung:

  • Satz Werkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl Antrieb 20mm (3/4")

Lieferumfang:

  • 16 x Steckschlüssel-Einsätze Zwölfkant, Antrieb Innenvierkant 20mm (3/4"): SW 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 48 - 50mm
  • 1 x Hebel-Umschaltknarre mit geschraubtem Schaft, Kopf schwarz brüniert, mit Schnelllöser, Länge 500mm
  • 3 x Verlängerungen: 100 - 200 - 410mm
  • 1 x Gleitgriff: 455mm
  • 1 x Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, ratschenkasten 3/4" 21-tlg, einhand knarrensatz, knarrenkasten 3/4", BGS 1223 Satz Steckschlüssel Zwölfkant Antrieb 20mm (3/4") 21 teilig Einsätze Steckschlüssel Werkzeug Werkzeuge Steckschlüsseleinsätze Steckschlüsseleinsatz Zollgrößen Nuss Nüsse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
74
Frei Haus
ab € 206,01*
€ 249,23*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,92*
€ 250,34*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,34*
€ 297,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 206,92* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1107
ab € 205,61*
Ähnlich
BGS Technic
5258
ab € 254,29*
Ähnlich
BGS Technic
1207
ab € 162,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.