Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7790 Abzieher Außenabzieher & Innenabzieher 2- und 3 armig 76 - 102mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7790 Abzieher Außenabzieher & Innenabzieher 2- und 3 armig 76 - 102mm
BGS 7790 Abzieher Außenabzieher & Innenabzieher 2- und 3 armig 76 - 102mm
BGS 7790 Abzieher Außenabzieher & Innenabzieher 2- und 3 armig 76 - 102mm
BGS 7790 Abzieher Außenabzieher & Innenabzieher 2- und 3 armig 76 - 102mm
BGS 7790 Abzieher Außenabzieher & Innenabzieher 2- und 3 armig 76 - 102mm
Artikel-Nr.:
     492-24703
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7790
EAN/GTIN:
     4026947077901
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
BGS 7790 Abzieher Außenabzieher & Innenabzieher 2- und 3 armig 76 - 102mm

Beschreibung:

  • Abzieher mit großem Einsatzbereich
  • 2- oder 3-armig sowie als Innen- und Außenabzieher verwendbar

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 1350g
  • Hakenfußstärke an der Spitze: 7mm
  • Hakenfußtiefe: 12,5mm
  • Hakenlänge: 27mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17mm
  • Spanntiefe: 90mm
  • Spannweite max.: 102mm
  • Spannweite min.: 76mm
  • Spindellänge: 190mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 armig, abzieher, bgs abzieher, BGS 7790 Abzieher Außenabzieher & Innenabzieher 2- und 3 armig 76 - 102mm 2armig zweiarmig 3armig dreiarmig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 67,38*
€ 85,64*
5 Tage
86
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 90,60*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7791
ab € 113,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.