Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7726 Abzieher Außenabzieher & Innenabzieher 3 armig 25 - 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7726 Abzieher Außenabzieher & Innenabzieher 3 armig 25 - 160mm
BGS 7726 Abzieher Außenabzieher & Innenabzieher 3 armig 25 - 160mm
BGS 7726 Abzieher Außenabzieher & Innenabzieher 3 armig 25 - 160mm
BGS 7726 Abzieher Außenabzieher & Innenabzieher 3 armig 25 - 160mm
Artikel-Nr.:
     492-24696
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7726
EAN/GTIN:
     4026947077260
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
BGS 7726 Abzieher Außenabzieher & Innenabzieher 3 armig 25 - 160mm

Beschreibung:

  • verwendbar als Innen- und Außenabzieher durch umstecken der Arme
  • geschmiedet

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 1540g
  • Hakenfußstärke an der Spitze: 8,5mm
  • Hakenfußtiefe: 10,5mm
  • Hakenlänge: 28mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17mm
  • Spanntiefe: 150mm
  • Spannweite max.: 160mm
  • Spannweite min.: 25mm
  • Spindellänge: 175mm
  • Oberflächenvergütung: Verzinkt, galvanisch
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 armig spannweite 160mm, abzieher, abzieher 3 armig, BGS 7726 Abzieher Außenabzieher & Innenabzieher 3 armig 25 - 160mm dreiarmig 3armig Abziehen Lösen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,86*
€ 32,88*
4 Tage
141
€ 4,90*
ab € 24,97*
€ 33,20*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7724
ab € 17,76*
Ähnlich
BGS Technic
7728
ab € 35,12*
Ähnlich
BGS Technic
500975
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.