| |
|
| Artikel-Nr.: 492-24691 Herst.-Nr.: 9396 EAN/GTIN: 4026947093963 |
| |
|
| | |
| BGS DIY 9396 Satz Werkzeug Kugelgelenk Abzieher 5 teilig Beschreibung: - Werkzeug zum Trennen/Abziehen von z.B. Stabilisatorgelenken, Traggelenken, Spurstangengelenken und eine Vielzahl anderer Kugelgelenke
- geeignet für viele PKW- und Transporter-Modelle der Hersteller: Ford, Volkswagen, Mercedes, Audi, Skoda, Citroen, Peugeot, Renault, Fiat, Mazda, Toyota uvm.
- auch geeignet zum Abziehen von Lagern und Buchsen
Lieferumfang: - 2-Arm Spurstangen- & Lenkstockhebel-Abzieher
- Öffnung: 33mm / Öffnung (innen): 55mm
- Breite: 28mm / Höhe (innen): 55mm
- Spindel: M16 / Antrieb: 19mm Außensechskant
- geschmiedet & verzinkt
- 2-Arm Spurstangen- & Lenkstockhebel-Abzieher
- Öffnung: 18mm / Öffnung (innen): 45mm
- Breite: 18mm / Höhe (innen): 50mm
- Spindel: M16 / Antrieb: 19mm Außensechskant
- geschmiedet & verzinkt
- Spurstangenkopf-Ausdrücker
- Öffnung: 18mm / Weite: 28mm
- Höhe: 50mm / Spindel M12 x 1.75
- Antrieb: 19mm Außensechskant
- geschmiedet & verzinkt
- Traggelenk- & Spurstangengelenk-Ausdrücker
- Maulöffnung: 20-22mm / Länge: 155mm
- Abdrückbereich: 2-stufig max. 30 oder 55mm
- Antrieb: 21mm Aussensechskant
- 2-Arm Kugellager-Abzieher, verstellbar
- Armbreite: 16mm / Länge: 160mm
- Schenkel (innen): 75 mm
- Schenkel-Höhe (innen): 75mm
- Spindel: M14
- Antrieb: 17mm Außensechskant
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,86* | € 91,00* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 71,69* | € 91,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 71,69* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|