Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 63401 Digitales Multimeter für Kfz mit USB Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 63401 Digitales Multimeter für Kfz mit USB Schnittstelle
BGS 63401 Digitales Multimeter für Kfz mit USB Schnittstelle
Artikel-Nr.:
     492-24633
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     63401
EAN/GTIN:
     4048769029463
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
BGS 63401 Digitales Multimeter für Kfz mit USB Schnittstelle

Beschreibung:

  • ideales Messwerkzeug für den Kfz-Bereich
  • geeignet für 2- und 4-Takt Motoren
  • beleuchtete 3 5/6-stellige Anzeige
  • USB-Port zur Verbindung mit PC
  • Auto-Bereich, wählt automatisch die Bereichsgröße
  • Relativ-Modus, ermöglicht Differenzmessung
  • Data-Hold-Funktion, friert den gemessenen Wert ein
  • Überlastanzeige
  • Anzeige für niedrige Batteriespannung

Messbereiche:

  • Gleichspannung 6 V - 60 V - 600 V - 1000 V
  • Wechselspannung 6 V - 60 V - 600 V - 750 V
  • Gleichstrom 60 mA - 600 mA - 6 A - 20 A
  • Wechselstrom 60 mA - 600 mA - 6 A - 20 A
  • Widerstand 600 Ohm - 6 KOhm - 600 KOhm - 6 MOhm - 60 MOhm
  • Durchgangssummer ertönt unter 20 Ohm
  • Diode Teststrom ca. 0,8 mA
  • Kapazität 40 nF bis 4000 uF
  • Temperatur -20 - 400 °C
  • Frequenz 10 Hz - 10 MHz
  • Tastverhältnis 0,5 - 99,9 %
  • Drehzahl 120 - 20.000 U/min
  • Schließwinkel 0° - 90° / 0° - 72° / 0° - 60° / 0° - 45°
  • Impulsbreite 0,5 ms - 20 ms

Lieferumfang:

  • beinhaltet Temperatur-Messsonde
  • Kondensatoradapter
  • Induktivzange
  • 2 Messkabel
  • USB-Kabel
  • CD mit Treiber/Software
  • Tasche und 9-V-Batterie
    Weitere Suchbegriffe: Multitester, bgs multimeter, multimeter, BGS 63401 Digitales Multimeter für Kfz mit USB Schnittstelle Fehlersuche Fehlersuche Kurzschlüsse verfolgen lokalisieren Tester Stromprüfer Spannungsprüfer Spannung Prüfen Testen Messen Temperaturmesssonde Kondensatoradapter Induktivzange
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 492
    unbekannt
    € 5,95*
    ab € 129,72*
    € 161,88*
    5 Tage
    232
    Frei Haus
    ab € 129,11*
    € 161,88*
    Preise: Lager 492
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 161,88*
    € 192,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 161,02*
    € 191,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 152,07*
    € 180,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 145,75*
    € 173,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 129,72*
    € 154,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 492
    Versand: Lager 492
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 170,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.