Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2202 Digitales Multimeter mit Zange für Gleich- und Wechselstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2202 Digitales Multimeter mit Zange für Gleich- und Wechselstrom
BGS 2202 Digitales Multimeter mit Zange für Gleich- und Wechselstrom
Artikel-Nr.:
     492-24628
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2202
EAN/GTIN:
     4048769012311
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
BGS 2202 Digitales Multimeter mit Zange für Gleich- und Wechselstrom

Beschreibung:

  • besonders für den Kfz-Bereich konzipiert, aber auch in anderen Bereichen verwendbar
  • Anzeige 3 3/4-stellige LCD, mit max. Ablesung 3999
  • Batterie 2x 1.5 V, AAA oder vergleichbare
  • Anzeige für niedrigen Batteriestand
  • Lagerumgebung -10 °C - 50 °C, max. 85 %RH
  • Maße 194 x 71 x 38mm
  • Gewicht ca. 215g (inkl. Batterien)
  • geeignet für Katagorie CAT II

Messbereiche:

  • Messbereiche Gleich- und Wechselspannung 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 600 V
  • Widerstand 400 Ohm, 4 KOhm, 40 KOhm, 400 KOhm, 4 MOhm, 40 MOhm
  • Wechsel- und Gleichstrom bis 400 A, kleinste Messgröße 100 mA
  • Anzeige für negative Polarität und Messbereichsüberschreitung
  • max. Messzangenöffnung 33mm, max. Leiter Ø 28mm
    Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, bgs multimeter, multimeter, BGS 2202 Digitales Multimeter mit Zange für Gleichstrom Wechselstrom Vielfachmessgerät Stromzange Strommessgerät Spannungsmessgerät
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 492
    unbekannt
    € 5,95*
    ab € 72,22*
    € 91,23*
    5 Tage
    195
    Frei Haus
    ab € 72,05*
    € 91,23*
    Preise: Lager 492
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,23*
    € 108,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,49*
    € 107,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,16*
    € 103,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,02*
    € 99,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,22*
    € 85,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 492
    Versand: Lager 492
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 170,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.